絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(236)
  • 若井産業(27)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • サイマコーポレーション(8)
  • OHSATO(大里)(8)
  • 日本パワーファスニング(7)
  • ヤマヒロ(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • ファスリンク(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • KNフジニッテイ(3)
  • 八尾製鋲(3)
  • シネジック(3)
  • コノエ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • マキタ(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • 2.4mm(8)
  • 3.5mm(2)
  • 3.65mm(17)
  • 4mm(2)
  • 4.15mm(72)
  • 4.65mm(1)
  • 5.2mm(20)
  • 8mm(1)
  • M2(1)
  • M2.1(1)
  • M2.4(1)
  • M3.5(77)
  • M3.7(1)
  • M3.8(16)
  • M3.9(4)
  • M4(92)
  • M4.2(28)
  • M4.8(10)
  • M5(5)
  • その他(6)
長さ(mm)
  • 32
  • 5(352)
  • 6(701)
  • 8(1,004)
  • 10(1,186)
  • 12(1,205)
  • 14(699)
  • 15(470)
  • 16(1,286)
  • 18(518)
  • 20(1,288)
  • 22(322)
  • 25(1,239)
  • 30(946)
  • 35(759)
  • 40(759)
  • 45(643)
  • 50(714)
  • 60(447)
  • 65(330)
頭部形状
頭部形状
なべ(39)
頭部形状
トラス(25)
頭部形状
ボタン(5)
頭部形状
丸皿(11)
頭部形状
(45)
材質
  • ステンレスすべて(68)
  • SUS304(24)
  • SUS410(8)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(147)
  • SWCH18A(1)
  • SWRCH(3)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(6)
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(65)
ピン6ロブ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(11)
  • 3価ホワイト(16)
  • 3価ユニクロ(2)
  • その他(2)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(9)
  • クロメート(12)
  • クローム(4)
  • ゼロクローム(5)
  • ダクロタイズド(2)
  • ニッケル(6)
  • ノンクローム(9)
  • パシペート(3)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(33)
  • ラスパート(22)
  • 茶ブロンズ(9)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(5)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.6(6)
  • 0.7(36山)(2)
  • 1.41(18山)(55)
  • 1.5(3)
  • 1.58(16山)(128)
  • 1.81(14山)(1)
  • 2.11(12山)(21)
0.4・0.6・0.7(36山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)
ねじ穴寸法
  • No.2(162)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
629税込692
1パック(200本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(66本)ほか
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
コンクリートビス(座付)NP 八幡ねじコンクリートビス(座付)NP八幡ねじ
799税込879
1パック(160本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4呼び径4材質表面処理ラスパート
軽天ビス ラッパ カラー頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538特価
1袋(128本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付ファスリンク(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)ファスリンク(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(600本)
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
589税込648
1袋(225本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク石膏ボードビス 梨地頭ファスリンク(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1800本)
当日出荷
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)KNフジニッテイ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
スーパー小頭コンクリートビスD6 OHSATO(大里)スーパー小頭コンクリートビスD6OHSATO(大里)(2件のレビュー)
289税込318
1パック(50本)ほか
当日出荷
薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。ねじの呼びM4下穴径(Φmm)3.4
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
PCケースコンクリートビスさら 八幡ねじPCケースコンクリートビスさら八幡ねじ
1,998税込2,198
1ケース(750本)
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質表面処理ラスパート
コンクリートビス(なべ)NP 八幡ねじコンクリートビス(なべ)NP八幡ねじ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(320本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
379税込417
1袋(152本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) ナベ頭若井産業(3件のレビュー)
898税込988
1パック(150本)
当日出荷から8日以内出荷
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭表面処理ラスパート
Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
399税込439
1袋(148本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(130本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
649税込714
1袋(57本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質表面処理ラスパートシルバー
コンフィット 東日本パワーファスニングコンフィット東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
429税込472
1パック(100本)
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
HP 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(26本)
当日出荷
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理)寸法d(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2
軽天ビス ラッパ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1袋(57本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1箱(600個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)軽天ビス ドライウォール モドトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロ(+)軽天ビス ドライウォール モドトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(3件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷
なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5頭部形状トラス
(+)ナベ頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金) 大阪魂(+)ナベ頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金)大阪魂(3件のレビュー)
579税込637
1パック(88個)ほか
当日出荷
コンクリート用ねじ
十字穴番号#2材質/仕上鉄/シルバー鍍金
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1袋(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。材質表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
軽天一発ビス フレキ 若井産業軽天一発ビス フレキ若井産業
2,698税込2,968
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
ユニクロすっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)ユニクロすっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)
619税込681
1パック(120本)
当日出荷から翌々日出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4
タッピングねじ