絞り込み
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.33(19山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: タッピングねじ

タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
3,036件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
頭部形状ナベワッシャーヘッド材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
材質ステンレス表面処理つや消し黒十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
4x35mm タッピングビス エスコ4x35mm タッピングビスエスコ
770税込847
1個
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-435全長(mm)35質量(g)197
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
689税込758
1パック(65本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ニッケルめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
HP ステンレス タッピング 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス タッピング 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(14本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉ウイング
5,398税込5,938
1箱(100本)
翌々日出荷
コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
軽天一発ビス ラッパ 若井産業軽天一発ビス ラッパ若井産業
1,598税込1,758
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業コースフレキ 赤箱 小箱若井産業
1,198税込1,318
1箱(200本)ほか
6日以内出荷
木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
材質表面処理ユニクロ
すっごく速いラック支柱ビス OHSATO(大里)すっごく速いラック支柱ビスOHSATO(大里)
399税込439
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)38先端サイズ(#)No2ねじの呼びM4
瓦用パワープラスビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワープラスビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。錆に強いSUSXM7を採用。
用途板金、金属屋根、平板瓦、和瓦まで使用できる屋根専用ビス。全商品オレフィンパッキン付き。材質ステンレス(SUS-XM7)線径(Φmm)4.0頭径(mm)11
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)亜鉛黒すっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)
599税込659
1パック(120本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
サイディングビス ステンレス 若井産業サイディングビス ステンレス若井産業
2,598税込2,858
1パック(100本)
当日出荷
サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)40呼び径(mm)4
W引寄せビス 若井産業W引寄せビス若井産業
859税込945
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
変則ねじピッチで「ググッ」と引き寄せ、ガッチリ締結。 反った木材のビス止めに効果を発揮
薄板用SUSトラスタッピングねじ TRUSCO薄板用SUSトラスタッピングねじTRUSCO
919税込1,011
1セット(55本)ほか
当日出荷
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)頭部形状トラス2018年トラスコ掲載ページ2 0477
(+)Aナベタッピングねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)Aナベタッピングねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
279税込307
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ
HC ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
779税込857
1パック(260本)ほか
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
M6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製) エスコM6x 70mm スクリューボルト(ステンレス製)エスコ
295税込325
1個
予約販売
エスコ品番EA949HH-6関連資料その他資料(0.31MB)
三価ユニクロ ディスクヘッド 若井産業三価ユニクロ ディスクヘッド若井産業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(200本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部厚0.9mmの薄型頭。
用途水切り+サイディング止め。 吊り子止め、その他様々な用途に。ねじの呼び5材質適合板厚(mm)1.6~4.5表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱) 日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)日本パワーファスニング
8,298税込9,128
1箱(300本)
当日出荷
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビスねじの呼びM5.5ねじ径(mm)5.5長さ(mm)70材質表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1パック(5個)ほか
翌日出荷
適合ビット/2材質SUS410頭部形状なべ
(+)薄バインドタッピンねじ 1種A形 H=1.6 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)薄バインドタッピンねじ 1種A形 H=1.6 (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM4頭部形状薄バインド材質ステンレス穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ寸法G(mm)20穴の形状十字穴
(+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
ステンレス軽天タッピング(ラッパ) 若井産業ステンレス軽天タッピング(ラッパ)若井産業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(1000本)
当日出荷
用途軽鉄下地用ねじの呼びM3.5頭径D(Φmm)8材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)3.5
ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業
1,998税込2,198
1パック(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備ねじ径M4寸法d(mm)4頭径(mm)7下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状サラ頭表面処理パシペート
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
ステンレス タッピングねじ 鍋頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 鍋頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,856税込3,142
1箱(21本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
材質SUS-XM7
タッピングねじ トラス頭 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ トラス頭 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,178税込2,396
1箱(8本×6パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部径が大きいため押さえる力が大きいです。
材質スチール、白塗装
ブロンズ タッピングねじ トラス頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ タッピングねじ トラス頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,364税込2,600
1箱(22本×6パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部径が大きいため押さえる力が大きいです。
材質スチール、ブロンズメッキ
連結キャップ 白(4個入) 八幡ねじ連結キャップ 白(4個入)八幡ねじ
179税込197
1パック(4個)
当日出荷
装飾性がある頭かくしキャップです。ねじの目隠しに使用できます。呼び径3.5~4.5mmの皿頭のねじをご使用下さい。
用途ねじの頭かくし、装飾用として使用。トラスコ品番469-9358材質ワッシャー(真鍮)、キャップ(樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000ERoHS2対応品 廣杉計器鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000ERoHS2対応品廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス万能ビス ブロンズ プラケース入 ウイングステンレス万能ビス ブロンズ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1パック(40本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。
用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番
瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
829税込912
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。
用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
(+)超極低頭TP(1種A形(鉄/黒クロメート) 大阪魂(+)超極低頭TP(1種A形(鉄/黒クロメート)大阪魂
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状超極低頭材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理BC(黒クロメート)
(+)A皿(鉄/ユニクロ) 大阪魂(+)A皿(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
249税込274
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
HC 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
719税込791
1パック
当日出荷
施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。ねじの呼びM3.9呼び径(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2材質/処理SWRCH22A/ラスパート
ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱(680本)ほか
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
ステンレスビスピタ(ドリルなし)  ナベ頭 若井産業ステンレスビスピタ(ドリルなし) ナベ頭若井産業
2,289税込2,518
1パック(200本)ほか
当日出荷
ねじ径M4材質ステンレス製(SUS410)下穴ドリル径(mm)3.5表面処理パシペートその他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭寸法d(mm)4頭部形状なべ頭径(mm)7.2
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=15 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=15 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(20個)ほか
翌日出荷
ねじの呼びM4頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85寸法G(mm)15寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)ヤマヒロ
4,298税込4,728
1箱(400個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
タッピングねじ