- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- タッピングねじ
- 8ページ目
8ページ目: タッピングねじ
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)15
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4.2
寸法d(mm)4.2
材質鉄
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
十字穴番号2
種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)
寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5
寸法S(mm)8
寸法e(mm)(最小)8.7
寸法D1(Φmm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角組込
寸法K(mm)3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理茶ブロンズ
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法m(mm)3.8
寸法dk(mm)6
寸法k+f(mm)2.1
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)5
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。
材質鉄
表面処理クロムメート
頭部径(Φmm)18
ビットヘクスローブビット T-40
ねじの呼び8mm
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。
材質鉄
十字穴番号T-10
呼び径(mm)3
表面処理クロメート
頭部形状皿
頭部径(Φmm)6.3
ビットヘクスローブビット T-10
穴の形状ヘクスローブ(星形)ビット
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部径が大きいため押さえる力が大きいです。
材質SUS-XM7
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。
材質/仕上鉄/イオニスコート
タイプワッシャーヘッド
ねじ径(mm)4
下穴ドリル径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。
用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。
長さ(mm)20
材質/仕上鉄/イオニスコート
タイプワッシャーヘッド
ねじ径(mm)4
下穴ドリル径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
大きな座面が金具をしっかり固定します。先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要なので作業性に優れています。ドライバー2番をご使用下さい。
用途比較的やわらかい木材に最適。
トラスコ品番470-4104
材質鉄、表面処理:ユニクロめっき
全長(mm)13
寸法d(mm)4.2
1パック(16個)
¥149
税込¥164
当日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。ワッシャーが一体型のタッピングビス。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)メッキ
寸法d(mm)4
コーススレッドに先割カット。堅木に軟木に作業性抜群。
材質鉄
ねじ長さ(mm)65
頭径(Φmm)8.8
表面処理ユニクロ
穴の形状十字穴2番
全ネジでも超強力に締まる!
先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。
またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)7
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ウッドロングビット専用ビット(へクスローブ)
材質スチール
長さ(mm)65
表面処理クロメート
アズワン品番65-1932-97
1袋(1本)
¥879
税込¥967
当日出荷
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼びM3.5
材質SUS410・パシペート
線径(mm)3.5
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。