絞り込み
ブランド
  • バーテック
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,733)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,921)
  • SMC(6,550)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,189)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,833)
  • 椿本チエイン(1,818)
  • エスコ(1,724)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • オリエンタルモーター(1,113)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • KHK(小原歯車工業)(879)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーシール ブラシ バーテックバーシール ブラシバーテック(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から35日以内出荷
バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白 バーテックバーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白バーテック(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8.7トラスコ品番805-1509全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒バーテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷
幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒バーテック
25,980税込28,578
1個
当日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテックバーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒バーテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド幅(mm)18材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)5000高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
バーシールブラシ防錆ステンレス バーテックバーシールブラシ防錆ステンレスバーテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
バーストリップブラシ H825-100PBT2W バーテックバーストリップブラシ H825-100PBT2Wバーテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1506全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白 バーテックバーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白バーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷
幅(mm)20トラスコ品番805-1521全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
ブラシ バリーハンター バーテックブラシ バリーハンターバーテック
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒 バーテックバーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒バーテック
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
バーストリップブラシ バーテックバーストリップブラシバーテック
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
フレームにアルミフレームを採用しています。 取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。 アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに全長(mm)1000
バーストリップブラシ H810-1000NY1BL バーテックバーストリップブラシ H810-1000NY1BLバーテック
8,198税込9,018
1個
当日出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1504全長(mm)1000高さ(mm)35線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
バーストリップ H8型 バーキンタ0.35 バーテックバーストリップ H8型 バーキンタ0.35バーテック
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1517全長(mm)500高さ(mm)75線径(Φmm)0.35毛丈(mm)50
バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄バーテック
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
幅(mm)15トラスコ品番805-1397高さ(mm)100全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄バーテック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
幅(mm)15トラスコ品番805-1396高さ(mm)100全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
ブラシ 軸付エンドブラシ バーテックブラシ 軸付エンドブラシバーテック
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ブラシ マイクロスパイラルブラシ バーテックブラシ マイクロスパイラルブラシバーテック
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
バーストリップブラシ H950-1000H 馬毛 バーテックバーストリップブラシ H950-1000H 馬毛バーテック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
幅(mm)9.2トラスコ品番805-1513全長(mm)1000高さ(mm)85毛丈(mm)50
バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青 バーテックバーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青バーテック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
幅(mm)9.2トラスコ品番805-1512全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーストリップブラシ H925-500 PBT0.2 青 バーテックバーストリップブラシ H925-500 PBT0.2 青バーテック
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1510全長(mm)500高さ(mm)50線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H925-1000 PBT0.2 青 バーテックバーストリップブラシ H925-1000 PBT0.2 青バーテック
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1511全長(mm)1000高さ(mm)50線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H925-100 PBT0.2 青 バーテックバーストリップブラシ H925-100 PBT0.2 青バーテック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
幅(mm)9.2トラスコ品番805-1503全長(mm)100高さ(mm)60線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H825-500PBT2W バーテックバーストリップブラシ H825-500PBT2Wバーテック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1508全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H825-100PBT2B バーテックバーストリップブラシ H825-100PBT2Bバーテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1507全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H1680-1000 PBT0.5 青 バーテックバーストリップブラシ H1680-1000 PBT0.5 青バーテック
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
幅(mm)16.2トラスコ品番805-1515全長(mm)1000高さ(mm)125線径(Φmm)0.5毛丈(mm)80
バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青 バーテックバーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青バーテック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
幅(mm)16.2トラスコ品番805-1516全長(mm)1000高さ(mm)145線径(Φmm)0.15毛丈(mm)100
バーストリップブラシ F980-1000 PP0.2 黒 バーテックバーストリップブラシ F980-1000 PP0.2 黒バーテック
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
幅(mm)9.2トラスコ品番805-1525全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)80
バーストリップブラシ F950-1000H 馬毛 バーテックバーストリップブラシ F950-1000H 馬毛バーテック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
幅(mm)30トラスコ品番805-1524全長(mm)1000毛丈(mm)50
バーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒 バーテックバーストリップブラシ F950-1000 PP0.2 黒バーテック
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)30トラスコ品番805-1523全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
バーストリップブラシ F930-1000 PP0.2 黒 バーテックバーストリップブラシ F930-1000 PP0.2 黒バーテック
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
幅(mm)30トラスコ品番805-1522全長(mm)1000線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーストリップブラシ F825-500 PBT0.2 白 バーテックバーストリップブラシ F825-500 PBT0.2 白バーテック
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
幅(mm)20トラスコ品番805-1520全長(mm)500高さ(mm)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒 バーテックバーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒バーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷
幅(mm)20トラスコ品番805-1518全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
バーストリップブラシ F1680-1000 PBT0.5 青 バーテックバーストリップブラシ F1680-1000 PBT0.5 青バーテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
幅(mm)16.2トラスコ品番805-1526全長(mm)1000線径(Φmm)0.5毛丈(mm)80
バーストリップブラシ F16100-1000 PBT0.5 青 バーテックバーストリップブラシ F16100-1000 PBT0.5 青バーテック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
幅(mm)16.2トラスコ品番805-1527全長(mm)1000線径(Φmm)0.5毛丈(mm)100
バーストリップ H8型N-SPREAD0.2 難燃タイプ バーテックバーストリップ H8型N-SPREAD0.2 難燃タイプバーテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
幅(mm)9.2トラスコ品番805-1514全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品