絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,539)
- IKO(日本トムソン)(7,888)
- NSK(日本精工)(6,734)
- SMC(6,373)
- Optibelt(2,708)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
- RS PRO(2,144)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
- 椿本チエイン(1,791)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,450)
- オリエンタルモーター(1,102)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,068)
- 中央精機(797)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
特価

スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド
マキテック(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1脚当日出荷から7日以内出荷スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860~税込¥8,646~1台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
スチール製ローラー単体
マキテック(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から3日以内出荷適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル
マキテック(1件のレビュー)¥70,150~税込¥77,165~1台10日以内出荷駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000フレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P
マキテック¥8,720~税込¥9,592~1台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ用途中荷重搬送用材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル
マキテック¥99,580~税込¥109,538~1台10日以内出荷仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9ベルト幅(mm)100~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)1000~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-4214P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
スチール製テーパーローラー単体
マキテック¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,698~税込¥10,668~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
スチール製ローラR4814P型 軸なし
マキテック¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラーR6023型150W軸付
マキテック¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-5618材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)345
スチール製ローラR1912P型
マキテック¥849~税込¥934~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラR2812P型
マキテック¥899~税込¥989~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途軽荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラR6023P型
マキテック¥2,298~税込¥2,528~1本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810
マキテック¥20,430~税込¥22,473~1台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)SUS304/#400研磨ローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)サービス分類オーダー・加工
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
プレスホイールコンベヤ W-38TS
マキテック(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)52ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし)
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-4214P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
マキテック¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品