AirTAC
スタンダードタイプリニアガイド
仕様
ブロック:ロングタイプ、縁端距離(mm):20、与圧コード:無与圧
高さ(mm)
組付時:40
ブロック数
1
精度等級
並級
穴ピッチ(mm)
60
レール長さ(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
ニップル
給油:M6
ブロックタイプ
スクエア型
レール幅(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04934016
LSH25HL1X340S20AN-M6
¥
9,007
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください