絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,735)
  • IKO(日本トムソン)(7,932)
  • SMC(7,134)
  • NSK(日本精工)(7,018)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,237)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,959)
  • エスコ(1,839)
  • 椿本チエイン(1,817)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,474)
  • コノエ(1,454)
  • オリエンタルモーター(1,109)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • KHK(小原歯車工業)(880)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンコード(オレンジ) ニッタウレタンコード(オレンジ)ニッタ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANFニッタ(1件のレビュー)
5,390税込5,929
1本
5日以内出荷
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品ベルト幅(mm)50~600仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布白(表面・裏面)使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANFニッタ(1件のレビュー)
5,000税込5,500
1本
5日以内出荷
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他ベルト幅(mm)50~600仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布白(表面・裏面)使用温度範囲(℃)-30~+100ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.8伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.75サービス分類オーダー・加工
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A ニッタ【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12Aニッタ
5,390税込5,929
1本
5日以内出荷
用途一般汎用品搬送タイプベルト幅(mm)50~600仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布表面:緑、裏面:白使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFT ニッタ【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU7DFTニッタ
5,000税込5,500
1本
5日以内出荷
用途食品一般ベルト幅(mm)50~600仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質高横剛性ポリエステル(表面・裏面)形状帆布(表面・裏面)白(表面・裏面)使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)1.3伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15、スカイバ継手:25摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GTニッタ
4,912税込5,403
1本
翌日出荷から7日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A ニッタ【オーダー】一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6Aニッタ
5,000税込5,500
1本
5日以内出荷
用途一般汎用品搬送タイプベルト幅(mm)50~600仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布表面:緑、裏面:白使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数1質量(kg/m2)0.7伸長率(%)0.3最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.7サービス分類オーダー・加工
エンドレス工具 ニッタエンドレス工具ニッタ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2 ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2ニッタ
489税込538
1個
5日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。
歯数254タイプ標準ベルト幅(mm)2呼び幅(mm)2歯形2GTベルトピッチ周長(mm)5080寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YUニッタ
25,147税込27,662
1本
5日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GTニッタ
570税込627
1本
5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GTニッタ
751税込826
1本
5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XLニッタ
1,758税込1,934
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C形状6Fベルト幅(mm)9.5寸法A(mm)10.6寸法W(mm)14.3歯形XLフランジ厚(mm)t:1ベルト呼び幅37呼び幅037(9.5mm)寸法fb(mm)1.85
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ Lニッタ
2,337税込2,571
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質S45Cベルト幅(mm)19.1寸法A(mm)14.2寸法W(mm)19.1歯形Lフランジ厚(mm)t:1.5ベルト呼び幅50呼び幅050(19.1mm)寸法fb(mm)2.45
【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D ニッタ【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12Dニッタ
5,620税込6,182
1本
5日以内出荷
用途食品一般ベルト幅(mm)50~600仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布表面:緑、裏面:白使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.1サービス分類オーダー・加工
ウレタンコード用 熱溶着機 ニッタウレタンコード用 熱溶着機ニッタ
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
質量(kg)1.4温度(℃)210~230(予熱時間約10分)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時)入力電源100V 50/60Hz 50W

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品