絞り込み
ブランド
- アミッタリ
- モノタロウ(66)
- IKO(日本トムソン)(7,834)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- NSK(日本精工)(6,715)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,720)
- Optibelt(2,704)
- RS PRO(2,175)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,615)
- SMC(6,372)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- エスコ(1,439)
- オリエンタルモーター(1,102)
- コノエ(1,454)
- マキテック(766)
- 三ツ星ベルト(1,066)
- 三木プーリ(18,527)
- 中央精機(796)
- 伊東電機(1,493)
- 椿本チエイン(1,800)
- 黒田精工(1,531)
- ブランドをもっと見る

音波式ベルト張力計
アミッタリ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能付属品本体、取扱説明書、キャリーケース長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで寸法(mm)機器:140×72×34測定範囲10-680Hzベルト幅(mm)999.9/Rまで周波数(Hz)680電源単四電池×4本ケース寸法(mm)248×206×52精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz測定単位Hz/N表示精度±1HzディスプレイLCD質量(g/m)ベルト:999.9まで最高操作温度(℃)10~50ケースプラスチック(ABS)輸送物温度範囲(℃)-5~70
デジタルスクリーン張力計
アミッタリ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷デジタルスクリーン張力計。本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。LCDデジタルディスプレイ。USB又はRS-232データ出力(オプション)。Bluetoothデータ出力(オプション)付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)175×95×40測定範囲7~40 N/cm質量(g)490(電池を含まず)電源単四電池×2本分解能0.1単位N/cm、kg/cm表示範囲0~50 N/cm測定誤差0.05印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品