絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,594)
- IKO(日本トムソン)(7,892)
- NSK(日本精工)(6,772)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,165)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,795)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,437)
- オリエンタルモーター(1,103)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,074)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(143)

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥658~税込¥724~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から4日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
CKタイプ用 カッターピン
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
チェーンカッター CKタイプ 2列用
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
チェーンデタッチャー
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。種類チェーン用加工器具
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
スプロケット 35A
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
チェーンカッター(セット物)
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品