119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類その他部品 材質(ボルト)SS400 材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム 材質(座金)SS400
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)40 寸法A(mm)63 ねじ寸法M10×18 軸径(mm)最大d max42 ねじ穴数2 寸法A'(mm)58.00
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形B 溝数2 リム幅w(mm)44
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形A 溝数2 リム幅w(mm)20
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)45 寸法A(mm)85 ねじ寸法M12×25 軸径(mm)最大d max60 ねじ穴数2 寸法A'(mm)79.38
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


種類ブッシングプーリー 溝の形B 溝数3 リム幅w(mm)63
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タイプX ねじ寸法M8×16 軸径(mm)最大d max32 ねじ穴数2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 セット内容継手本体、部品セット 種別軸穴下穴品 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形B 溝数5 リム幅w(mm)101
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)55 寸法A(mm)110 ねじ寸法M16×32 軸径(mm)最大d max75 ねじ穴数2 寸法A'(mm)103.13
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
159 税込175
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

溝の形C 溝数4 種類Vプーリー
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

寸法W(mm)64 溝の形B 溝数3 種類Vプーリー
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形A 溝数3 リム幅w(mm)50
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類ブッシングプーリー 溝の形A 溝数1 リム幅w(mm)20
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)25 寸法A(mm)42 ねじ寸法M6×12 軸径(mm)最大d max28 ねじ穴数2 寸法A'(mm)38.88
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)22 寸法A(mm)36 ねじ寸法M6×12 軸径(mm)最大d max22 ねじ穴数2 寸法A'(mm)33.25
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

溝の形C 溝数2 種類Vプーリー
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝の形B 溝数4 種類Vプーリー
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類シンクロプーリ 呼び幅75 リム幅w(mm)26 歯形L
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります