絞り込み
ブランド
  • マルヤス機械
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,735)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,968)
  • SMC(6,548)
  • Optibelt(2,706)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,637)
  • RS PRO(2,227)
  • 椿本チエイン(1,822)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,812)
  • エスコ(1,732)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,474)
  • コノエ(1,454)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • オリエンタルモーター(1,071)
  • KHK(小原歯車工業)(880)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットスライダ マルヤス機械フラットスライダマルヤス機械(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
後入れナット マルヤス機械後入れナットマルヤス機械
3,398税込3,738
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピコンインバータ マルヤス機械スピコンインバータマルヤス機械
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能> 外部信号によるON-OFF動作 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)
用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
インダクションモータ UBM マルヤス機械インダクションモータ UBMマルヤス機械
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
MMX2-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX2-VG用部品 テールローラマルヤス機械
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX2用部品 スナップローラマルヤス機械
6,598税込7,258
1本
当日出荷から11日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
MMX2用部品 スプロケット マルヤス機械MMX2用部品 スプロケットマルヤス機械
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B
MMX2用部品 テールローラ マルヤス機械MMX2用部品 テールローラマルヤス機械
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
径(Φmm)27.2
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
後入れナット マルヤス機械後入れナットマルヤス機械
3,389税込3,728
1袋(10個)
翌々日出荷
MMX2用 部品 マルヤス機械MMX2用 部品マルヤス機械
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
MMX2用の部品
用途交換部品
MMX300用部品 チェーン マルヤス機械MMX300用部品 チェーンマルヤス機械
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
MMX2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,498税込2,748
1セット(4個)
4日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂
MMX2用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX2用部品 ドライブプーリマルヤス機械
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 スプロケット マルヤス機械MMX224用部品 スプロケットマルヤス機械
2,980税込3,278
1個
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX300用部品 スプロケット マルヤス機械MMX300用部品 スプロケットマルヤス機械
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個
MMX300用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300用部品 テールローラマルヤス機械
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
寸法(mm)Φ48.6
MMX224用部品 テールローラ マルヤス機械MMX224用部品 テールローラマルヤス機械
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
寸法(mm)Φ34
MMX300用部品 ベアリング マルヤス機械MMX300用部品 ベアリングマルヤス機械
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品セットスクリュー×2個規格B4(AS204)
MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300-VG用部品 テールローラマルヤス機械
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6
MMX2-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX2-SD2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリア
MMX2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本クリア
MMX2用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械MMX2用部品 ユニット玉軸受けマルヤス機械
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品セットスクリュー×2個規格SB203
MMX2用部品 チェーン マルヤス機械MMX2用部品 チェーンマルヤス機械
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 38リンク
MMX224用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX224用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,698税込4,068
1個
当日出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 チェーン マルヤス機械MMX224用部品 チェーンマルヤス機械
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 44リンクRoHS指令(10物質対応)対応
フラットスライダユニット マルヤス機械フラットスライダユニットマルヤス機械
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)9
MMX300用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX300用部品 ドライブプーリマルヤス機械
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
寸法(mm)Φ89.1
MMX224用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224用部品 ドライブプーリマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX300-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX300-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ89.1
MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX224-VG用部品 テールローラマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ34
MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX224用部品 スナップローラマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX300用部品 スナップローラマルヤス機械
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG マルヤス機械【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VGマルヤス機械
138,000税込151,800
1台
10日以内出荷
スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2 マルヤス機械【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2マルヤス機械
96,000税込105,600
1台
9日以内出荷
スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。
用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,898税込3,188
1セット(6個)
4日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂
MMX2-SD2用部品 チェーン マルヤス機械MMX2-SD2用部品 チェーンマルヤス機械
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX2ーVG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX224用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,498税込2,748
1セット(4個)
5日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品