絞り込み
ブランド
  • シンフォニアテクノロジー
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,733)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,921)
  • SMC(6,550)
  • Optibelt(2,707)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,189)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,833)
  • 椿本チエイン(1,819)
  • エスコ(1,724)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • オリエンタルモーター(1,070)
  • KHK(小原歯車工業)(879)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズシンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
標準コントローラ C4-5B シンフォニアテクノロジー標準コントローラ C4-5Bシンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジーバイブレータ V形シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合(制御器)C4-5B
エレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット) シンフォニアテクノロジーエレクトロパック (クラッチ/ブレーキユニット)シンフォニアテクノロジー
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
定格トルク:0.1~180kgm電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)シンフォニアテクノロジー
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)0.6(シュート)最大0.4最大幅(mm)(シュート)35振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)300
小形電磁フィーダ CF形 シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
POB パウダブレーキ(軸付形) シンフォニアテクノロジーPOB パウダブレーキ(軸付形)シンフォニアテクノロジー
84,980税込93,478
1個
翌日出荷から11日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形)シンフォニアテクノロジー
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)シンフォニアテクノロジー
15,900税込17,490特価
1個
当日出荷から翌日出荷
小形電磁フィーダCF形 トラフ シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダCF形 トラフシンフォニアテクノロジー
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
制御機 シンフォニアテクノロジー制御機シンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌日出荷
フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ シンフォニアテクノロジーフロートコントロールバルブ用アダプタスリーブシンフォニアテクノロジー
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)1.8(シュート)最大1.5最大幅(mm)(シュート)45振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)450
パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズシンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
電源電圧(V)200振動数50~90Hz
TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジーTOツースクラッチ(コイル静止形)シンフォニアテクノロジー
86,980税込95,678
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジーPOC パウダクラッチ(軸付形)シンフォニアテクノロジー
94,980税込104,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
定格電圧 DC V24最高回転数(min-1[r.p.m])1800
ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)シンフォニアテクノロジー
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から71日以内出荷
ワーナーブレーキ定格トルク:0.1~100kgmコイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
種別摩擦板一体
薄形電磁ブレーキ NB シンフォニアテクノロジー薄形電磁ブレーキ NBシンフォニアテクノロジー
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ
突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニットシンフォニアテクノロジー
379,800税込417,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ シンフォニアテクノロジー耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズシンフォニアテクノロジー
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。 アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。 駆動部ごと水洗い可能 ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。 食の安全 電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。 コンタミの防止 金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。 標準トラフは別売りです。
周波数(Hz)50~70電圧(V)200最大振幅1.6mm
リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
シングルコントローラ シンフォニアテクノロジーシングルコントローラシンフォニアテクノロジー
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
段付ボウル シンフォニアテクノロジー段付ボウルシンフォニアテクノロジー
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
パーツフィーダ用段付ボウルです。
材質ステンレス
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
TZ ツースクラッチ(ベアリング取付形) シンフォニアテクノロジーTZ ツースクラッチ(ベアリング取付形)シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
JEP クラッチ・ブレーキユニット シンフォニアテクノロジーJEP クラッチ・ブレーキユニットシンフォニアテクノロジー
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から55日以内出荷
クラッチセルキャブクラッチブレーキセルキャブブレーキ定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24
JB セルキャブブレーキ シンフォニアテクノロジーJB セルキャブブレーキシンフォニアテクノロジー
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
定格電圧 DC V24
ERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーERS-L 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
28,980税込31,878
1個
当日出荷
定格電圧 DC V24
Vチェッカー シンフォニアテクノロジーVチェッカーシンフォニアテクノロジー
319,800税込351,780
1個
翌日出荷
小形電磁フィーダ CF形(駆動部) シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部)シンフォニアテクノロジー
249,800税込274,780
1個
当日出荷
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23コイル定格電圧(V)200/220定格電流(A)コイル:1振動数駆動:50~70(Hz)適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
パーツフィーダ ERシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズシンフォニアテクノロジー
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。定格電圧(V)200
パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズシンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。定格電圧(V)200
デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ シンフォニアテクノロジーデュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズシンフォニアテクノロジー
449,800税込494,780
1台
10日以内出荷
垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。高速供給が可能です。
用途医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。定格電圧(V)200振動数範囲(Hz)70~110
デュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズ シンフォニアテクノロジーデュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズシンフォニアテクノロジー
289,800税込318,780
1台
10日以内出荷
垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。定格電圧(V)200振幅(mm)水平1.0/垂直0.3振動数範囲(Hz)70~110
板ばね式クラッチ シンフォニアテクノロジー板ばね式クラッチシンフォニアテクノロジー
279,800税込307,780
1個
翌日出荷
薄形電磁クラッチ NC シンフォニアテクノロジー薄形電磁クラッチ NCシンフォニアテクノロジー
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
突合せ軸形クラッチユニット シンフォニアテクノロジー突合せ軸形クラッチユニットシンフォニアテクノロジー
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷
ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニットシンフォニアテクノロジー
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
突合せ軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー突合せ軸形クラッチシンフォニアテクノロジー
73,980税込81,378
1個
翌日出荷
通し軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー通し軸形クラッチシンフォニアテクノロジー
74,980税込82,478
1個
翌日出荷

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品