絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(13)
  • M5(16)
  • M6(16)
  • M8(14)
  • M10(3)
  • M12(1)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(51)
  • SS400(43)
  • SWCH(44)
  • SWRM(43)
表面処理
  • バレル研磨(6)
  • 亜鉛メッキ(7)
  • 生地/未処理(45)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 大阪魂(3,971)
  • エスコ(468)
  • 冨士精密(182)
  • TRUSCO(99)
  • ハードロック工業(71)
  • 八幡ねじ(59)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(48)
  • OHSATO(大里)(44)
  • 紀州ファスナー(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • 由良産商(27)
  • ハーフェレ(25)
  • コノエ(24)
  • 廣杉計器(18)
  • 双和製作所(17)
  • イチヤナギ(15)
  • 池田金属工業(15)
  • ナベヤ(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)

    CP-30-BC用樹脂ナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
    材質ポリアミド6(PA6)
  • ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
  • フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨寸法t(mm)1.5
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26税込29
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)13ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
  • ケージナット TAKIGEN(タキゲン)

    ケージナット

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • フローティングナット(M5用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    60税込66
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナット径M5寸法MM5
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)11ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
  • ねじ付管筒(L20×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20質量(g)42ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    34税込37
    1個
    欠品中
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)19ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード11532
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)18ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319
  • フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    247税込272
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8
  • フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ナット径M6材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6
  • ねじ付管筒(L30×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ20×M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)30ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13485
  • ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    88税込97特価
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
  • ねじ付管筒(L15×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ20×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    57税込63
    1個
    欠品中
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13288
  • ねじ付管筒(L20×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)20質量(g)14ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10317
  • フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    247税込272
    1個
    当日出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6質量(g)9適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M6タキゲンコード24374
  • ねじ付管筒(L10×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13505
  • フローティングナット(M8用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M8用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    欠品中
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8質量(g)13寸法H(mm)7寸法d(mm)10.6寸法t(mm)1.6ナット径M8タキゲンコード20484
  • ねじ付管筒(L15×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
  • ねじ付管筒(L20×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13495
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13493
  • ねじ付管筒(L20×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20質量(g)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10316
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=10 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)20質量(g)22寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13058
  • フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ナット径M4材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4
  • ねじ付管筒(L10×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13503
  • ねじ付管筒(L20×Φ20×M12) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    89税込98
    1個
    欠品中
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)10質量(g)12寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13053
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    92税込101
    1個
    欠品中
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)18寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    96税込106
    1個
    欠品中
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)17寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10318
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30質量(g)31ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
  • フローティングナット(M10用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    132税込145
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)23MM10タキゲンコード23984
  • ステンレス 省スペース型フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 省スペース型フローティングナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨質量(g)2.5
  • フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    247税込272
    1個
    4日以内出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4質量(g)9.5適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M4タキゲンコード24372
  • ねじ付管筒(L15×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ10×M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13501
  • フローティングナット(M3用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M3用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    126税込139
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤ナット径M3材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)3寸法MM3タキゲンコード22966
  • ねじ付管筒(L15×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
  • ねじ付管筒(L25×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L25×Φ20×M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)25ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13488
ナット