絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(456)
  • 八幡ねじ(46)
  • OHSATO(大里)(16)
  • エスコ(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • ラクテム(7)
  • RMSレアメタルスクリュー(5)
  • コノエ(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • 冨士精密(3)
  • 廣杉計器(3)
  • JAPPY(2)
  • 富士製作所(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ボサード(2)
  • サンワ・アイ(2)
  • イマオコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • 3/8(4)
  • M3(1)
  • M10(13)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(11)
  • SS400(1)
  • SWCH(1)
  • SWRM(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(13)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
二面幅(mm)
  • 17(7)
17
規格
  • 1種(6)
  • 3種(3)
1種・3種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ナット :「17mm HEX」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(20個)ほか
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(55個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(16個)
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO六角ナット(1種・三価クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(14個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
六角ナット(1種・スチール) TRUSCO六角ナット(1種・スチール)TRUSCO
579税込637
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット三種  三価白 TRUSCO六角ナット三種 三価白TRUSCO
609税込670
1パック(15個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(8個)
当日出荷
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)TRUSCO
659税込725
1パック(50個)
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット3種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種強度区分4T
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ TRUSCO六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げTRUSCO
599税込659
1パック(49個)
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(4個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(14個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス) TRUSCO六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(3個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質ステンレス(SUS304相当)
高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO高ナット(長ナット) ステンレスTRUSCO
2,198税込2,418
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット(スチール) TRUSCOフランジナット(スチール)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット(ステンレス) TRUSCO蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
21,980税込24,178
1パック(430個)
当日出荷から翌々日出荷
手で締め付けることのできるナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナット