絞り込み
ブランド
  • ノルトロックワッシャー
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(2,785)
  • 廣杉計器(902)
  • エスコ(474)
  • WURTH ELEKTRONIK(406)
  • MAC8(マックエイト)(100)
  • Hutchinson(95)
  • TRUSCO(87)
  • Optibelt(81)
  • 八幡ねじ(57)
  • OHSATO(大里)(42)
  • ヤマヒロ(41)
  • ノルトロックジャパン(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • ホシモト(33)
  • T.SIN(テイシン電機)(32)
  • オチアイ(32)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(28)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
  • Ringfeder(22)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(2)
  • M20(1)
  • M24(1)
  • M30(1)
  • M36(1)
  • M64(1)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 7.6(1)
  • 9(1)
  • 10.8(1)
  • 13.5(1)
  • 16.6(1)
  • 21(1)
  • 21.0(1)
  • 25.4(2)
  • 30.7(2)
  • 39(1)
  • 47.0(1)
  • 55.0(1)
  • 95.0(1)
材質
  • (2)
内径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 4.4(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 8.7(2)
  • 10.7(1)
  • 13(1)
  • 17(2)
  • 21.4(1)
  • 25.3(1)
  • 31.4(1)
  • 37.4(1)
  • 67.1(1)
厚さ(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
  • 3.4(2)
  • 6.6(1)
  • 7(1)
1.8・2.5・3.4・6.6・7
表面処理
  • その他(2)
  • 焼付塗装(2)
その他・焼付塗装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
149税込164
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズノルトロックワッシャー
199税込219
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー