絞り込み
ブランド
  • 由良産商
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(2,796)
  • 廣杉計器(902)
  • エスコ(473)
  • WURTH ELEKTRONIK(406)
  • MAC8(マックエイト)(100)
  • Hutchinson(95)
  • TRUSCO(87)
  • Optibelt(81)
  • 八幡ねじ(57)
  • OHSATO(大里)(42)
  • ヤマヒロ(41)
  • ノルトロックジャパン(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • ホシモト(33)
  • T.SIN(テイシン電機)(32)
  • オチアイ(32)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(28)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
  • Ringfeder(22)
ねじの呼び
  • M3(7)
  • M4(7)
  • M5(6)
  • M6(9)
  • M8(9)
  • M10(11)
  • M12(11)
  • M14(2)
  • M16(10)
  • M18(1)
  • M20(9)
  • M22(4)
  • M24(4)
  • M27(2)
  • M30(2)
  • M33(2)
  • M36(2)
  • M39(2)
外径(Φmm)
  • 8.5(2)
  • 10(2)
  • 10.8(1)
  • 11.57~12(1)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 16(3)
  • 16.6(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 24(4)
  • 25.4(2)
  • 30(5)
  • 37(2)
  • 39(2)
  • 40(2)
  • 44(2)
  • 50(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • SUS304N2(1)
  • チタン(4)
  • 鉄すべて(8)
  • S45C(3)
  • SWCH(2)
  • ハステロイ(2)
内径(Φmm)
  • 3.6(2)
  • 4.2(2)
  • 5.25(2)
  • 6.4(4)
  • 6.5(2)
  • 8.4(4)
  • 8.7(2)
  • 10.5(5)
  • 10.6(2)
  • 10.7(2)
  • 12.6(2)
  • 13(7)
  • 14.6(1)
  • 15(1)
  • 16.9(1)
  • 17(6)
  • 18.9(1)
  • 21(4)
  • 23(3)
  • 25(3)
厚さ(mm)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.5~0.7(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.7~0.9(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.4(1)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.2(3)
  • 2.3(3)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3(5)
  • 3.3(2)
  • 3.5(2)
  • 4.3(2)
0.45・0.5・0.5~0.7・0.6・0.7・0.7~0.9・0.8・1・1.2・1.4・1.8・2・2.2・2.3・2.5・2.7・3・3.3・3.5・4.3・厚さ(mm)をもっと見る
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(2)
種類
ノルトロックワッシャー(2)
種類
平座金(ワッシャー)(6)
種類
皿ばね座金(3)
ばね座金(スプリングワッシャー)・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(2)
3価クロメート・パシペート・ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
259税込285
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー由良産商
769税込846
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
249税込274
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
469税込516
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
チタン丸ワッシャ 由良産商チタン丸ワッシャ由良産商(1件のレビュー)
649税込714
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタンRoHS指令(10物質対応)対応種類平座金(ワッシャー)
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
589税込648
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C表面処理ユニクロメッキ種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)由良産商
669税込736
1パック(8個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準由良産商
2,498税込2,748
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 幅広由良産商
3,398税込3,738
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)
チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商チタンスプリングワッシャー 2号由良産商
499税込549
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン種別2号RoHS指令(10物質対応)対応種類スプリングワッシャー
チタン丸ワッシャ 由良産商チタン丸ワッシャ由良産商
26,980税込29,678
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン種類丸ワッシャ
チタンスプリングワッシャー 2号 由良産商チタンスプリングワッシャー 2号由良産商
45,980税込50,578
1箱(2000個)ほか
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
種別2号材質純チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
7,598税込8,358
1箱
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド) 由良産商ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベWH(ワッシャーヘッド)由良産商
469税込516
1パック(10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)材質SWCH16A表面処理三価クロメート
ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ 由良産商ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ由良産商
469税込516
1パック(10本)ほか
3日以内出荷
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。 緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。 繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。 平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベ材質SWCH16A表面処理三価クロメート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー