プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)当日出荷から47日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
超耐熱スペーサー 樹脂タイプMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)当日出荷から11日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)6日以内出荷から9日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)9日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)9日以内出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサーMAC8(マックエイト)9日以内出荷から11日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー丸型MAC8(マックエイト)9日以内出荷から47日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~
1袋(20個)
9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)9日以内出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)¥32,980~税込¥36,278~
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)5定格電流(A)20寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ワッシャー・スペーサー の新着商品
ページ: 1/ 3