絞り込み
ねじの呼び
  • M10(76)
  • M12(16)
長さ(mm)
  • 12(14)
  • 15(21)
  • 16(47)
  • 20(61)
  • 25(59)
  • 30(55)
  • 35(55)
  • 40(49)
  • 45(42)
  • 50(54)
  • 55(13)
  • 60(13)
  • 65(12)
  • 70(12)
  • 75(12)
  • 80(12)
  • 85(12)
  • 90(12)
  • 95(12)
  • 100(6)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(7)
  • (25)
  • 黄銅(真鍮)(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
六角アプセット(32)
種類
種類
P=1(JISW組込)(6)
種類
P=2(SW組込)(15)
種類
P=3(SW+JISW組込)(14)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(4)
  • カラー(1)
  • クロメート(3)
  • クローム(2)
  • ニッケル(4)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(35)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(54)
  • 1.75(16)
1.5・1.75
ねじ穴寸法
  • No.4
  • No.1(337)
  • No.2(1,381)
  • No.3(680)
ブランド
  • 大阪魂(87)
  • 八幡ねじ(2)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
629税込692特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
299税込329
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
599税込659特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
279税込307
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268特価
1箱(60個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=2
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂ステンメッキ(+)ナベP=3大阪魂
9,707税込10,678
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステン(+)ナベP=3 大阪魂ステン(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(60個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW、W付)
3カ-W (+)ナベP=3 大阪魂3カ-W (+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から52日以内出荷
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理茶ブロンズ種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,098税込7,808
1箱(80個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=2(SW組込)
ステンメッキB17(+)アプセットBT 大阪魂ステンメッキB17(+)アプセットBT大阪魂
15,960税込17,556
1袋(150個)
9日以内出荷
長さ(mm)12十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
クロームB17(+)アプセットBT 大阪魂クロームB17(+)アプセットBT大阪魂
20,160税込22,176
1袋(150個)
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
ニッケルB17(+)アプセットBT 大阪魂ニッケルB17(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-B B17(+)アプセットBT 大阪魂3カ-B B17(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-W B17(+)アプセットBT 大阪魂3カ-W B17(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
クロメートB17(+)アプセットBT 大阪魂クロメートB17(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
ユニクロB17(+)アプセットBT 大阪魂ユニクロB17(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3W-ZECB19(+)アプセットBT 大阪魂3W-ZECB19(+)アプセットBT大阪魂
7,618税込8,380
1袋(40個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
ジオメットB19(+)アプセットBT 大阪魂ジオメットB19(+)アプセットBT大阪魂
8,327税込9,160
1袋(40個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
ディスゴB19(+)アプセットBT 大阪魂ディスゴB19(+)アプセットBT大阪魂
8,887税込9,776
1袋(40個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
RノンクロSB19(+)アプセットBT 大阪魂RノンクロSB19(+)アプセットBT大阪魂
8,327税込9,160
1袋(40個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
GBB19(+)アプセットBT 大阪魂GBB19(+)アプセットBT大阪魂
7,916税込8,708
1袋(40個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
ニッケルB19(+)アプセットBT 大阪魂ニッケルB19(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
BCB19(+)アプセットBT 大阪魂BCB19(+)アプセットBT大阪魂
7,916税込8,708
1袋(40個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
3B-ZECB17(+)アプセットBT 大阪魂3B-ZECB17(+)アプセットBT大阪魂
8,065税込8,872
1袋(80個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3W-ZECB17(+)アプセットBT 大阪魂3W-ZECB17(+)アプセットBT大阪魂
6,465税込7,112
1袋(80個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-B B19(+)アプセットBT 大阪魂3カ-B B19(+)アプセットBT大阪魂
9,885税込10,874
1袋(30個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12ねじ部長さ(mm)全ねじ
BCB17(+)アプセットBT 大阪魂BCB17(+)アプセットBT大阪魂
6,874税込7,561
1袋(80個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
クロメートB19(+)アプセットBT 大阪魂クロメートB19(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
3カ-W B19(+)アプセットBT 大阪魂3カ-W B19(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
ユニクロB19(+)アプセットBT 大阪魂ユニクロB19(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
ドブB19(+)アプセットBT 大阪魂ドブB19(+)アプセットBT大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
座金組込みボルト特集
おすすめ人気ランキング
座金組込ねじ