ダイヤフラムブロワ DF型大晃機械工業(TAIKO)3日以内出荷から5日以内出荷
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)3日以内出荷
二重絶縁構造によりアース工事不要。
騒音値を低減(メーカー比10%減)。
プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
ダイヤフラムブロワ TKO型大晃機械工業(TAIKO)3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)3日以内出荷
二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)3日以内出荷
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減)
新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。
騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
ブロワ 三相AC200V大晃機械工業(TAIKO)8日以内出荷
オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。
用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3