絞り込み
ブランド
  • 櫻川ポンプ製作所
  • 日立産機システム(8)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(81)
  • 鶴見製作所(41)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(31)
  • SDG株式会社(27)
  • 新明和工業(25)
  • 寺田ポンプ製作所(22)
  • テラル(13)
  • ToyoPumps(6)
  • 亀嶋鉄工所(4)
  • ニクニ(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • エイチツー(3)
  • 三相電機(2)
  • 富士電機(2)
  • 淀川電機製作所(2)
  • グルンドフォスポンプ(2)
  • オサメ工業(2)
出力(kW)
  • 2.2(10)
定格電圧(V)
  • AC200(10)
AC200
使用液
  • 各種排水(2)
  • 河川水・農業用水(2)
  • 雨水・湧水・溜水(2)
各種排水・河川水・農業用水・雨水・湧水・溜水
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「2.2kw」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 水中ポンプ 2.2kw
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型櫻川ポンプ製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。
用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型 櫻川ポンプ製作所撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型櫻川ポンプ製作所
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。 ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。 撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。 モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。 軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。 部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型 櫻川ポンプ製作所高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型櫻川ポンプ製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
2ステージ構造により同出力のポンプに比べ、大幅な高揚程を実現。円筒形の突起物がなく、 最大径も小さくディープウェル工事など、狭い場所での使用に最適です。
用途ディープウェル工事の排水。土木建築工事の排水および給水。地下室、地下道のピットの排水。狭い場所での高揚程排水に威力を発揮。
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
省エネ水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
異物通過径(Φmm)11運転可能最低水位(mm)120
撹拌羽根付水中ポンプ US-A型 櫻川ポンプ製作所撹拌羽根付水中ポンプ US-A型櫻川ポンプ製作所
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
静電容量式水中ポンプITポンプ 櫻川ポンプ製作所静電容量式水中ポンプITポンプ櫻川ポンプ製作所
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 センサーには起動用、停止用の区別がなく、自動判断します。 センサー線自体はフレキシブルに変形可能なため、工具が必要ありません。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途工場・マンホール・地下道のピット排水用。 雨水排水用。 浄化槽、小規模処理場の自動排水用。全長(mm)204電源コード(m)10異物通過径(Φmm)11残水位(mm)120運転可能最低水位(mm)160(開始)
水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様櫻川ポンプ製作所
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番194-8525全長(mm)244質量(kg)23電流(A)8.9全幅(mm)300全高(mm)443電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様櫻川ポンプ製作所
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器