絞り込み

11ページ目: 緩衝材

緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
652件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPネスティングスペーサー  780574 サンコー(三甲)EPネスティングスペーサー 780574サンコー(三甲)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
軽量、省スペースのEPスペーサーです。向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。
用途荷物の緩衝スペーサーに。トラスコ品番152-3567種別SK-ES1209T40材質PE(帯電防止)長さ(mm)1200幅(mm)900厚さ(mm)40グレー質量(g)630外寸(mm)1200×900×40
クルーズキャップエコ 株式会社 クルーズクルーズキャップエコ株式会社 クルーズ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
バイオマス原料を使用している為、CO₂排出量を約5%削減できます。オフィスや店舗での軽梱包作業に適した箱入りタイプのエアキャップです。カッター不要、手で簡単にカットすることが可能です。箱入りタイプなので汚れにくく、散らからずに使用できますエアキャップがロール状になっているので、必要な長さだけを使えて無駄がありません。
材質ポリエチレングリーン
クッションペーパー 6本入り 小林クッションペーパー 6本入り小林
13,980税込15,378
1箱(6本)
11日以内出荷
紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。 使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。 可燃ゴミとして処理可能です。 包むものに合わせたカットが可能なので、無駄なく使えます。
用途梱包の緩衝材に。タイプロールタイプ
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
隙間を埋めるピロー型
用途アスウィル製エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。タイプピロー型寸法(幅W×高さH)(mm)【エアークッション単体】約80(キリトリ線からキリトリ線まで)/70(空気が入る部分)×200
片面段ボール300mm角 紺屋商事片面段ボール300mm角紺屋商事
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
枚数100アズワン品番64-9606-39パッケージポリ袋入り
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア積水化学工業
52,980税込58,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
エアークッション封筒(ベロ付き) 紺屋商事エアークッション封筒(ベロ付き)紺屋商事
189税込208
1袋(3枚)
6日以内出荷
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材としてアズワン品番64-9606-29
エアークッションメーカー ベース ロングクッション作成用 アスウィルエアークッションメーカー ベース ロングクッション作成用アスウィル
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にてロングタイプバブルフィルムACB6230/ACB8230を使用いただく際に必要な延長ベースです
エアークッションフィルムバブル ロング アスウィルエアークッションフィルムバブル ロングアスウィル
8,598税込9,458
1本(150m)
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは150mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
クールマジック【フォーム】 1200mm サンユー印刷クールマジック【フォーム】 1200mmサンユー印刷
79,980税込87,978
1巻(150m)
6日以内出荷
片面のアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)2入数1巻
スピードボックス(紙緩衝材) サンユー印刷スピードボックス(紙緩衝材)サンユー印刷
13,980税込15,378
1巻
6日以内出荷
ボーガスペーパーの上位タイプのような紙緩衝材です。厚口なので中量物~重量物の製品向けとなります。機械不要でどこでも設置ができ作業性が非常に優れていることが大きな特徴です。
用途梱包用緩衝材紙厚(g/m2)70
パックス エアーパッキン600 マルアイパックス エアーパッキン600マルアイ
559税込615
1本
3日以内出荷
必要な長さにカットして使える
質量(g)約70寸法(mm×m)600×2
ミナパックダイオキシン抑制タイプ 酒井化学工業ミナパックダイオキシン抑制タイプ酒井化学工業
4,198税込4,618
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材形状円柱RoHS指令(10物質対応)対応
プチチューブ 大 ヤマニパッケージプチチューブ 大ヤマニパッケージ
5,998税込6,598
1ケース(2枚)
4日以内出荷
袋状プチプチ。一升瓶サイズ。自由な長さでカットして使用します
種別宅配箱サイズ幅180mm×42m巻質量(g)820口径(Φmm)110
エアクッション・フィルムB (W400×H290mm) ザップエアクッション・フィルムB (W400×H290mm)ザップ
13,980税込15,378
1本(300m)
当日出荷
市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約1000個作れます!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)350×260×20
ラップメイト(ペーパーシート) ユタカメイクラップメイト(ペーパーシート)ユタカメイク
999税込1,099
1個
翌々日出荷
フリーカットタイプのペーパー緩衝材。 吸湿性にも優れ、ペーパータオルやペーパーウエスとしても使用可能。 100%リサイクルパルプ使用。
用途割れ物の緩衝、すき間の詰め物に
巻きダンボール 積水テクノ成型巻きダンボール積水テクノ成型
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途緩衝・養生材として。トラスコ品番837-0555質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ6 1849
ウッドパッキン オーセロウッドパッキンオーセロ(1件のレビュー)
409税込450
1パック
4日以内出荷
ミラーシート 三友ミラーシート三友
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
緩衝性、断熱性、耐久性に優れています。
用途農産物水産物中敷のガラス陶磁器の包装。
エアーフォームシート 三友エアーフォームシート三友
299税込329
1枚
翌々日出荷
ポリエチレンシートを発泡させた軟質シートの緩衝材です。 柔軟で優れた緩衝性。軽くて扱いやすい保湿・保冷効果がある。 水漏れに強い。
用途梱包・包装・保温・保冷用に。寸法(mm)1000×1000
バイオプチ V-d37LG 1200×42 川上産業バイオプチ V-d37LG 1200×42川上産業
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4895厚さ(mm)3.5質量(kg)2.8
タフロング エムエフタフロングエムエフ
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
両面に被膜があり、耐水性、耐ほこり付着に優れています。
用途緩衝材に、シール材やパッキンとしても使用可能
ミナ ミナフォーム3mm、1200mm幅100m巻 酒井化学工業ミナ ミナフォーム3mm、1200mm幅100m巻酒井化学工業
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。 小傷の防止に効果を発します。 巻物でお好きなサイズで梱包できます。
用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護にトラスコ品番498-3700質量(kg)12
ミナ ミナフォーム10mm、1000mm幅50m巻 酒井化学工業ミナ ミナフォーム10mm、1000mm幅50m巻酒井化学工業
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。 小傷の防止に効果を発します。 巻物でお好きなサイズで梱包できます。
用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護にトラスコ品番498-3629質量(kg)17
ラップメイト(プチ袋) ユタカメイクラップメイト(プチ袋)ユタカメイク(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
袋状になった緩衝材。
用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3521寸法(mm)200×200クリア質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
エアークイックα用ヒーター部ベルト(上下) アジアハイテックスエアークイックα用ヒーター部ベルト(上下)アジアハイテックス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
欠品中
適合本体エアークイックα
緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm ユタカメイク緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mmユタカメイク
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミナミナフォームマルマル 酒井化学工業ミナミナフォームマルマル酒井化学工業
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
ミナ  緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ) 酒井化学工業ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)酒井化学工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプトラスコ品番212-3673厚さ(mm)2.5質量(kg)14透明RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付プチプチ袋 #40L 川上産業テープ付プチプチ袋 #40L川上産業
9,998税込10,998
1袋(100枚)
11日以内出荷から13日以内出荷
袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。 焼却時に有害ガスを発生させません。
用途引っ越し時の梱包。 自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。番手#40LRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフォーム 三友エアーフォーム三友
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
緩衝性、断熱性、耐久性に優れている。
用途農産物、水産物、中敷、ガラス、陶磁器包装等質量(g)230
気泡緩衝シート もりや産業気泡緩衝シートもりや産業
499税込549
1袋(1枚)
当日出荷
ショックに強く中身は安全空気層でクッション性バツグン
用途われ物包装に最適種別緩衝材(エアー)
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS 酒井化学工業ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#403SS酒井化学工業
4,898税込5,388
1本ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
エア・セルマット 和泉エア・セルマット和泉
2,698税込2,968
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
エアーキャップ袋30×40 ヤマニパッケージエアーキャップ袋30×40ヤマニパッケージ
7,798税込8,578
1ケース(200枚)
4日以内出荷
発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。
用途緩衝用セット内容パーツ数:1材質PEクリア質量(g)13入数(枚)200内寸法(mm)300×400+40
エアーキャップ袋38×50 ヤマニパッケージエアーキャップ袋38×50ヤマニパッケージ
10,980税込12,078
1ケース(200枚)
4日以内出荷
発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。
用途緩衝用セット内容パーツ数:1材質PEクリア質量(g)21入数(枚)200内寸法(mm)380×500+50
エコプラスハード小袋Mサイズ エコプラスエコプラスハード小袋Mサイズエコプラス
99税込109
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
とうもろこしの”デンプン”からできたエコプラス 大地に生まれ大地に還る原料で環境負荷低減に貢献します。 エコプラスは、とうもろこしのデンプンを主原料とした緩衝材です。 エコプラスを焼却処理した場合のCO2発生量は、従来の石油系緩衝材の1/3程度。 土に埋めた場合でも、微生物の働きにより水と二酸化炭素に分解される地球に優しい緩衝材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット ZU-80 和泉エア・セルマット ZU-80和泉
3,500税込3,850
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。柔らかく軽いタイプになります。
種別緩衝材(エアー)
エア・セルマット EBM-200 和泉エア・セルマット EBM-200和泉
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
緩衝材