絞り込み

3ページ目: 緩衝材

緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
特価
本日2月24日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
652件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ)アローエコクッション矢崎総業(アローエコ)
3,698税込4,068
1式(1袋)ほか
4日以内出荷
柔らかいまゆ型の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・使いやすい袋状の小分け仕様 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)としてRoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム ノンカッターフォーム 酒井化学工業ミナフォーム ノンカッターフォーム酒井化学工業(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォーム(無架橋高発泡ポリエチレンシート)のノンカッター使用となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンカッターパックミシン目入り 酒井化学工業ノンカッターパックミシン目入り酒井化学工業
5,098税込5,608
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材RoHS指令(10物質対応)対応
ラップメイト大粒プチ ユタカメイクラップメイト大粒プチユタカメイク(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
荷物を保護する緩衝材。大粒のプチプチで荷物をしっかり保護できます。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
クルーズキャップ 詰め替え用 クルーズクルーズキャップ 詰め替え用クルーズ(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。 従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。
質量(g)380タイプ詰替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d42L 川上産業プチプチ 三層d42L川上産業(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
ペーパークッション もりや産業ペーパークッションもりや産業(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(500g)
当日出荷
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)紺屋商事(4件のレビュー)
569税込626
1パック(10枚)ほか
当日出荷
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます) 【外側材質】クラフト紙 【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途クッション封筒小物部品などに(内側にエアークッション付)対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)50
エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉エア・セルマット (帯電防止タイプ)和泉(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ブルー気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアーバブルクッションBOXタイプネクサスエアー(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(120シート×2巻)
当日出荷
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
緩衝材 アスパックサラサラ (R) ハイランドMP緩衝材 アスパックサラサラ (R)ハイランドMP(2件のレビュー)
209税込230
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
エア・セルマット ZU-200 和泉エア・セルマット ZU-200和泉(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
クッションペーパー HEIKOクッションペーパーHEIKO(15件のレビュー)
949税込1,044
1パック(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ネット状で使いやすい
用途インナーラップに寸法(mm)250×300紙厚(g/m2)60
エコホールド ストロパックジャパンエコホールドストロパックジャパン(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック
4日以内出荷
原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124
エアー緩衝材 トリコン トリコン販売エアー緩衝材 トリコントリコン販売
3,098税込3,408
1袋(1000粒)ほか
5日以内出荷
トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
ボーガスペーパー HEIKOボーガスペーパーHEIKO
789税込868
1本ほか
当日出荷
1枚あたり318×280ミリ。蛇腹折りでコンパクトなのに、全長560М。ミシン目も入っているので切り離しやすい商品です。
ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品 酒井化学工業ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品酒井化学工業(1件のレビュー)
719税込791
1セット(100枚)
当日出荷
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク(詰め替え用) クルーズクルーズキャップピンク(詰め替え用)クルーズ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
エコハーモニー 川上産業エコハーモニー川上産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
有色の再生原料から生まれた環境に優しいプチプチです。
用途商品の保護として厚さ(mm)3.5あさぎクリア再生材使用率(%)99再生材使用使用
クルーズキャップ クルーズクルーズキャップクルーズ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。 専用カッターもついています。 箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。 外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。付属品専用カッター質量(g)810本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション ネクサスエアーエアー緩衝剤 エックスフィルムクッションネクサスエアー(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(240個)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
プチプチシート 300mmx300mm 三友プチプチシート 300mmx300mm三友(1件のレビュー)
418税込460
1パック(20枚)
当日出荷
厚さ(mm)約3
ボーガスペーパー 薄口タイプ(ミシン目入り) 今村紙工ボーガスペーパー 薄口タイプ(ミシン目入り)今村紙工
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄口タイプで経済的。大量使いに最適です。 薄口ではありますが、しっかりとコシがあります。
用途段ボールの隙間埋め、皿など割れ物の梱包に。坪量(g/m2)45RoHS指令(10物質対応)対応ミシン目(mm)400
緩衝フォーム(袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(袋タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1セット(50枚)
当日出荷
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途小物や部品などの包装梱包に。
エア・セルマット ZU-80 和泉エア・セルマット ZU-80和泉(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌々日出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約2.2kg
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650酒井化学工業
4,198税込4,618
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
クッションペーパー 今村紙工クッションペーパー今村紙工(1件のレビュー)
649税込714
1セット(100枚)
当日出荷
伸縮性のある加工で物を包みやすい紙タイプの緩衝材。左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途割れ物の保護やギフト包装に。坪量(g/m2)60RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチロール大粒 三友プチプチロール大粒三友(5件のレビュー)
969税込1,066
1巻
4日以内出荷
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
ライトロンNE 積水化成品工業ライトロンNE積水化成品工業(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)表面抵抗(Ω)1013未満引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)圧縮永久歪(%)3.2吸水率(%)0.01以下透湿度(g/m2)75引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚 今村紙工色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚今村紙工
469税込516
1包(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。材質マガジンペーパー51.2g/m2形状シート寸法(mm)350×480色込み質量(g/包)1000
エコ緩衝材 Mサイズ アズワンエコ緩衝材 Mサイズアズワン
1,535税込1,689
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。紙特有のやわらかさをもち、復元率が高く物品搬送に適しています。燃焼時に有毒ガスが発生しません。
材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP寸法(mm)袋:約250×300
ミラーマット シートタイプ 川上産業ミラーマット シートタイプ川上産業(3件のレビュー)
599税込659
1袋(10枚)
当日出荷
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
寸法(cm)50×50
プチプチ 三層d37L 川上産業プチプチ 三層d37L川上産業(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d37L
ボリュームパッキン HEADS(ヘッズ)ボリュームパッキンHEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1パック(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なくレジ周りでかさばりにくいスリムな形態。お客様のブランドカラー、ギフトシーンにあわせて選択できるよう色々なカラーを揃えられます。VOP-CH(ブラウン)のみ緩衝材の紙幅が2mmになります。※他は1mm
材質内容量(g)500
業務用エアクッション袋 シモジマ業務用エアクッション袋シモジマ
2,998税込3,298
1袋(100枚)
当日出荷
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。角1サイズ(270×382mm)の封筒に入るサイズです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
サイズ24-35 角1用
緩衝材 プチプチ(R) (袋状) 川上産業緩衝材 プチプチ(R) (袋状)川上産業(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(100枚)
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。 バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包番手d37RoHS指令(10物質対応)対応
エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックスエアークイックα用フィルム ピロータイプアジアハイテックス(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)100厚さ(μm)40体積(cm3)2ミシン目(mm)110
クッション封筒(PEフィルム) TRUSCOクッション封筒(PEフィルム)TRUSCO(1件のレビュー)
119税込131
1セット(10枚)
当日出荷
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
エアークッションフィルム バブル アスウィルエアークッションフィルム バブルアスウィル
8,598税込9,458
1本(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは200mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
緩衝材