絞り込み

7ページ目: 緩衝材

緩衝材とは、主に衝撃を吸収して梱包物の中身を保護するために使うものです。緩衝材には、ポリエチレン素材でエアークッションがついているものや、小さいものや割れ物の梱包に保護するシート、ダンボール箱に入らない梱包物をサイズに合わせてカットしたり折り曲げて巻いたりする巻ダンボールなどの種類があり、目的に応じて使い分けます。また、梱包した箱の隙間を埋める目的でペーパークッションを使ったりして衝撃から吸収する役割をするものもあります。
652件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチプチ シート 川上産業プチプチ シート川上産業
629税込692
1袋(10枚)
当日出荷
緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
寸法(cm)50×50再生材使用率(%)80再生材使用使用
ボーガスペーパー サンユー印刷ボーガスペーパーサンユー印刷
4,498税込4,948
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。
用途梱包用緩衝材
ミラーマット シート シモジマミラーマット シートシモジマ(1件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
ラップメイト(3層強力プチ) ユタカメイクラップメイト(3層強力プチ)ユタカメイク(1件のレビュー)
489税込538
1本
4日以内出荷
粒表面にもう一層、層を追加してあり、通常品より強度が強い商品です。
用途割れ物の梱包や、壊れやすいものの保護に適します。
ウッドパッキン ササガワウッドパッキンササガワ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(1kg)
当日出荷
贈り物を優しく守るナチュラルカラーのパッキン。贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。見た目も華やかになります。天然木100%のパッキンです。大容量の1kg業務用仕立て。
エアーシート 宮島化学工業エアーシート宮島化学工業
619税込681
1袋(30枚)
当日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します使いやすいカットサイズ
透明
蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入 銀鳥産業蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入銀鳥産業
109税込120
1パック(2個)
当日出荷
蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入 銀鳥産業蓋付クラフトパック用スペアキャップ2個入銀鳥産業
139税込153
1パック(2個)
当日出荷
アルミプチ #20Lアルミ蒸着1F 川上産業アルミプチ #20Lアルミ蒸着1F川上産業
30,980税込34,078
1本
11日以内出荷
遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性種別#20Lタイプアルミ蒸着RoHS指令(10物質対応)対応
エコポカプチ d37L 川上産業エコポカプチ d37L川上産業
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
ハウス栽培のための保温内張り材です。 保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
用途農業用保温内張り材。仕様断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性粒径(mm)10粒高(mm)3.5
プチプチ #20 川上産業プチプチ #20川上産業
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 粒形状が小さく、しなやかなで軽量物やお菓子の保護材に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット EPM-100 和泉エア・セルマット EPM-100和泉
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
緩衝材 ネット緩衝材 ユタカメイク緩衝材 ネット緩衝材ユタカメイク
399税込439
1袋(5枚)
当日出荷
寸法(mm)縦300×横460RoHS指令(10物質対応)対応
ラップメイト(プチ袋) ユタカメイクラップメイト(プチ袋)ユタカメイク
599税込659
1パック(5枚)
当日出荷
袋状なので包装しやすい。
用途われものの梱包に。ガラスビン等の包装に。トラスコ品番794-3482サイズ(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応
クッションペーパー エスファクトリークッションペーパーエスファクトリー(7件のレビュー)
469税込516
1パック(50枚)
当日出荷
左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途こわれもの、キズつきやすいものの保護に。寸法(mm)250×300
梱包シートミナフォーム ミナ梱包シートミナフォームミナ
1,498税込1,648
1束(100枚)
当日出荷
柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。小さな割れ物などの梱包に最適です。使いやすいサイズの発泡ポリエチレンシートです。
用途引越時の梱包用、緩衝材。トラスコ品番000-8133材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1ナチュラル
エアーキャップ袋30×40 ヤマニパッケージエアーキャップ袋30×40ヤマニパッケージ
7,898税込8,688
1ケース(200枚)
4日以内出荷
発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。
用途緩衝用仕様【パーツ】1個材質PEクリア質量(g)13内寸法(mm)300×400+40
エアーキャップ袋12×14 ヤマニパッケージエアーキャップ袋12×14ヤマニパッケージ
5,398税込5,938
1ケース(500枚)
4日以内出荷
発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。
用途緩衝用仕様【パーツ】1個材質PEクリア質量(g)2内寸法(mm)120×140+20
デザインラッピングペーパー HEADS(ヘッズ)デザインラッピングペーパーHEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
4日以内出荷
ゴールデンのドットがデザインされた、使い勝手の良い薄葉紙(ラッピングペーパー)です。柔らかい素材なので緩衝材としても洋服や雑貨を包むのにぴったりです。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
仕様片面デザイン材質薄葉紙 17(g/m2)ドットゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚今村紙工
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
パルプを主原料としたエコな不織布緩衝材です。クッション性・緩衝力にも優れており食器やコップ等の緩衝にもピッタリ。ロールタイプでミシン目が入っているためカットしてご利用いただけます。パルプ成分のため燃えるゴミで処分出来ます。
用途部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。仕様●ミシン目加工:390mm毎●個別包装:無材質エアレイド不織布52g/m2形状ロール巻芯径(Φmm)50
エアークッションフィルム アスウィルエアークッションフィルムアスウィル
7,688税込8,457
1個
13日以内出荷
エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは200mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
エコロク 和泉エコロク和泉
2,498税込2,748
1巻ほか
3日以内出荷
材質ポリエチレン
緩衝材EPスペーサー サンコー(三甲)緩衝材EPスペーサーサンコー(三甲)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
材質PE(帯電防止)長さ(mm)1000幅(mm)1200グレー長さ(m)1
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m ミナ気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42mミナ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
ボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプ TRUSCOボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプTRUSCO
6,298税込6,928
1本
当日出荷
段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。400mmピッチでミシン目がはいっており、ロールタイプでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。
用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。仕様ミシン目ありトラスコ品番256-9600材質再生紙(更紙)幅(mm)538長さ(m)350
クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事クッション封筒 宅配用 両面紙素材 テープ付 (フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)紺屋商事
499税込549
1パック(6枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。3層クラフト構造で内部に緩衝材付き、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます) 【外側材質】クラフト紙 【内側材質】クラフト紙のクッション2層構造で作られているので、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】テープ付き(必要に応じて補強してください) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途クッション封筒小物部品などに(紙製なので静電気の影響を受けにくい)
エアークッションメーカー バブル対応 アスウィルエアークッションメーカー バブル対応アスウィル
39,980税込43,978
1台
欠品中
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械ですエアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)必要な量を必要な時にすぐに作成できるバラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がりますエアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでますエアーコントローラーで空気量を調整ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
エアフィット専用フィルム キングジムエアフィット専用フィルムキングジム
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
紙パッキン (細長パッケージ) ササガワ紙パッキン (細長パッケージ)ササガワ
1,998税込2,198
1袋(400g)
3日以内出荷
贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。すっきりとした細長いパッケージに400g入っています。少しずつ取り出して使えるので、量を調節しやすく散らばりにくい。省スペースを意識したパッケージなので保管にも適しています。
緩衝材紙パッキン HEIKO緩衝材紙パッキンHEIKO
399税込439
1袋ほか
3日以内出荷
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。
インフレーターガン2 ATMETインフレーターガン2ATMET
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アトメットのAtMet One Plus、AtMet One、AtMet Zero、FLATBAG専用インフレーターガンです。 ベンチュリ充気システムにより、バッグを短時間に膨らませたり、萎ませたりできます。
用途ダンネージバッグの充気時及び、空気を抜く際にコンプレッサーに繋いで使用、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業トラスコ品番135-1440質量(g)310取付口1/4
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅 サンユー印刷AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅サンユー印刷
14,980税込16,478
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途ダンボール内の隙間埋めなど半透明主な用途梱包用、型崩れ用
ミナパック中粒タイプ 酒井化学工業ミナパック中粒タイプ酒井化学工業
19,980税込21,978
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
エアーキャップ JSPエアーキャップJSP
3,498税込3,848
1巻
翌々日出荷
大量に使用する方におすすめ。ロールタイプの気泡シートです。
幅(m)0.6
スマートパッキン カクケイスマートパッキンカクケイ
2,998税込3,298
1箱(1kg)
7日以内出荷から10日以内出荷
ギフト商品をやさしく包みます。お好みの色のパッキンで、大切なプレゼントを演出してください。 上からでも横からでも取り出し可能です!パッケージ収納だから場所を取らずコンパクト。
縦×横×高さH(mm)431×143×82
巻き段ボール シモジマ巻き段ボールシモジマ
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
折り曲げやすく、フィットしやすい。引越し、家具、物流関係、その他緩衝材として。
坪量(g/m2)50/50
エアーバック 三友エアーバック三友
299税込329
1枚
翌々日出荷
ポリエチレンシートに空気を封入した緩衝材です。空気による抜群の弾力性。軽くて扱いやすい保湿・保冷効果がある。水漏れに強い。
用途梱包・包装・保温・保冷用に。寸法(mm)900×1200
ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m ユタカメイクラップメイト(マット) 1t×300mm×5mユタカメイク
339税込373
1個
当日出荷
ロール巻なのでお好みの長さでカットが可能です。
用途梱包時の壊れやすい物の保護にトラスコ品番794-3580厚さ(mm)1質量(g)90
ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋) 酒井化学工業ミナ ミナフォーム1ミリ袋300(口)×400(50袋)酒井化学工業
2,798税込3,078
1セット(50枚)
当日出荷
使いやすいサイズの発泡ポリエチレン袋です。
用途製品の小傷予防、保温保冷も効果あり、製品の小傷予防、保温保冷も効果あり仕様袋タイプトラスコ品番819-3850質量(g)340
緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ) TRUSCO緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(25枚)ほか
当日出荷
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。 アルミ加工で保冷性に優れます。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
緩衝材