絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 160
  • 25(22)
  • 32(24)
  • 38(25)
  • 40(27)
  • 50(173)
  • 65(175)
  • 75(306)
  • 80(19)
  • 85(17)
  • 100(472)
  • 125(213)
  • 130(187)
  • 150(419)
  • 152(9)
  • 180(31)
  • 200(288)
  • 203(9)
  • 250(66)
  • 300(41)
ストッパー
  • なし(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(3)
取付高(mm)
  • 195(2)
  • 200(1)
  • 202(3)
  • 210(2)
  • 220(1)
  • 220~245(1)
取付座(mm)
  • 135×113(1)
  • 137×96(1)
  • 137×105(1)
  • 137×137(1)
  • 140×110(5)
  • 140×175(1)
許容荷重(daN)
  • 35(1)
  • 55(1)
  • 80(1)
  • 132.3(2)
  • 166.71(1)
  • 220.5(1)
  • 294(1)
  • 343(2)
  • 392(1)
  • 600(1)
  • 735(1)
  • 882(1)
  • 3920(1)
35・55・80・132.3・166.71・220.5・294・343・392・600・735・882・3920
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 27(1)
  • 40(2)
  • 50(8)
27・40・50
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
アルミダイカスト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • エスコ(3)
  • テンテキャスター(3)
  • ハーフェレ(1)
  • Blickle(ブリックレ)(1)
モノタロウ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・テンテキャスター・ハーフェレ・Blickle(ブリックレ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(173)
65(175)
75(306)
100(472)
125(213)
130(187)
150(419)
200(288)
250(66)
300(41)
車輪径(Φmm)をもっと見る
プレスキャスター 固定車 ゴム モノタロウプレスキャスター 固定車 ゴムモノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式テンテキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)テンテキャスター
25,980税込28,578
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式テンテキャスター
43,980税込48,378
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプハーフェレ
9,498税込10,448
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
65,980税込72,578
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅡ ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。車軸用グリースニップル付です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているため、グリースの追加注入無しでも静かで滑らかに回転します。 自在・固定が同じ取付ピッチです。
用途航空機・船舶等の製造工程運搬に 精密機器・部品の運搬に荷重種別重荷重
重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定ドラムブレーキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定ドラムブレーキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
軽い操作でしっかりと車輪が止まる特殊設計のブレーキです。 ブレーキシューは密封された金具なので、耐腐食性や耐塵性に優れています。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane 自在旋回・固定はっピッチが同じです。
用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重
重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。
用途重量積載物の運搬台車荷重種別重荷重金具仕上アルミダイカスト
160mm キャスター(固定金具) エスコ160mm キャスター(固定金具)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)202耐熱温度(℃)-25/80
160mm キャスター(固定金具) エスコ160mm キャスター(固定金具)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
仕様固定、ローラーベアリングエスコ品番EA986HX-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)195耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25/80
重荷重用キャスター 固定 160径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター 固定 160径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番123-5590軸径(Φmm)12荷重種別重荷重リム幅(mm)50ストッパーなし車輪取付幅(mm)63取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
160mm 固定金具付キャスター エスコ160mm 固定金具付キャスターエスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
プレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター