絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(47)
  • ユーエイキャスター(18)
  • ヨドノ(4)
  • ナンシン(3)
  • ワコーパレット(3)
  • 東正車輛(2)
  • TRUSCO(2)
  • ハンマーキャスター(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 内村製作所(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 65(3)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 130(27)
  • 150(18)
  • 200(37)
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(22)
材質(車輪)
  • MCナイロン(10)
  • ウレタン(34)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(26)
  • ナイロン(11)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 72(1)
  • 92(1)
  • 94(1)
  • 103(1)
  • 106(2)
  • 144(2)
  • 177(13)
  • 178(2)
  • 187(1)
  • 198(5)
  • 250(18)
取付座(mm)
  • 93×133(1)
  • 114×102(1)
  • 123×72(2)
  • 133×93(1)
  • 137×86(1)
  • 137×93(9)
  • 137×137(1)
  • 138×93(2)
  • 140×94(1)
  • 151×102(13)
  • 152×100(1)
  • 155×102(1)
93×133・114×102・123×72・133×93・137×86・137×93・137×137・138×93・140×94・151×102・152×100・155×102
許容荷重(daN)
  • 250
  • 30(43)
  • 40(51)
  • 50(77)
  • 60(103)
  • 70(76)
  • 80(65)
  • 98(43)
  • 100(68)
  • 120(127)
  • 150(100)
  • 160(101)
  • 180(71)
  • 196(55)
  • 200(97)
  • 245(60)
  • 294(63)
  • 300(97)
  • 392(50)
  • 400(63)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(26)
単輪
車輪幅(mm)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(7)
  • 36(3)
  • 38(7)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 42(8)
  • 43(9)
  • 45(7)
  • 46(1)
  • 50(2)
  • 64(1)
28・30・32・35・36・38・40・41・42・43・45・46・50・64
金具仕上
  • ステンレス(6)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(12)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(1)
63(1)
65(3)
75(2)
100(2)
130(27)
150(18)
200(37)
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重モノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状固定車ストッパー無し
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷から30日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)車形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KABZ型 ステンレス製ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
8,688税込9,557
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
ストッパーあり
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)ヨドノ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式ユーエイキャスター
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定ダブルストッパー付ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式(ストッパー付)
ストッパー付固定キャスター プレート型・重量物用 ユーエイキャスターストッパー付固定キャスター プレート型・重量物用ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
主に重量物用・一般産業用に適しています。
材質(車輪)ウレタンキャスターストッパー付固定キャスター
帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付きヨドノ
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター SUS-HR型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HR型ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレスキャスター固定車 200径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスターステンレスキャスター固定車 200径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5595車輪幅(mm)43金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11.5取付寸法X×Y(mm)112×63取付座A×B(mm)151×102ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) GUユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKH 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKH 固定車(ゴム車輪)ナンシン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO耐寒性ウレタン車(固定車)TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN ハンマーキャスターキャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBNハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)114×102車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付高H(mm)187車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1810最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZ-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1810最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUKBZ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUKBZ-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1810最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUKBZ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ PNUKBZ-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1810最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3680最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3680最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3600最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3600最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1630最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUDK-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1630最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUK-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUK-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1630最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUK-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PNUK-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1630最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K CRK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K CRK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3480最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K CRK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K CRK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3480最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3400最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3400最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター