絞り込み
ブランド
  • 内村製作所
  • モノタロウ(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(331)
  • エスコ(302)
  • ハンマーキャスター(239)
  • ユーエイキャスター(191)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(160)
  • ヨドノ(107)
  • 東海キャスター(102)
  • ナンシン(63)
  • TRUSCO(40)
  • 東正車輛(28)
  • イノアック(23)
  • テンテキャスター(23)
  • オーエッチ工業(18)
  • ハーフェレ(17)
  • ワコーパレット(16)
  • 栃木屋(16)
  • 岡本工機(15)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(12)
車輪径(Φmm)
  • 40(6)
  • 50(13)
  • 51(1)
  • 63(7)
  • 65(7)
  • 75(10)
  • 100(8)
  • 130(5)
  • 150(4)
ストッパー
  • なし(17)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(4)
  • フェノール(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 66(1)
  • 68(4)
  • 70(1)
  • 72(2)
  • 80(4)
  • 85(2)
  • 92(3)
  • 93(3)
  • 100(1)
  • 106(3)
  • 115(1)
  • 123(3)
  • 130(5)
  • 150(3)
  • 165(3)
  • 187(3)
  • 220(1)
許容荷重(daN)
  • 49(3)
  • 58.8(3)
  • 78.4(2)
  • 80(3)
  • 98(3)
  • 100(1)
  • 107.8(1)
  • 110(1)
  • 117.6(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 156.8(1)
  • 160(2)
  • 200(2)
  • 225(2)
  • 225.55(2)
  • 300(2)
  • 350(3)
49・58.8・78.4・80・98・100・107.8・110・117.6・120・130・147・150・156.8・160・200・225・225.55・300・350・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(15)
単輪
車輪幅(mm)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 25(8)
  • 27(2)
  • 28(4)
  • 30(1)
  • 38(5)
  • 39(1)
  • 42(3)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 58(1)
16・17・18・20・21・22・23・24・25・27・28・30・38・39・42・45・48・58
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(6)
50(13)
51(1)
63(7)
65(7)
75(10)
100(8)
130(5)
150(4)
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。(取付板)No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所600-FE 固定型 鋼鉄車輪内村製作所
559税込615
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所600 固定型 合成ゴム車輪内村製作所
339税込373
1個
翌日出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)内村製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所600HB 固定型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。(車輪)No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所600X-N 固定型 超重量用キャスター内村製作所
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター
600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所600G-N 固定型 ナイロン車輪内村製作所
789税込868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪 内村製作所600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪内村製作所
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)内村製作所
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター