絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターストッパーとは、キャスターが動かないようにとどめておく器具です。車輪の横や側面に取り付けるものなどがあります。側面タイプのものは、床が少しでこぼこしていても確実にロックすることができます。安全靴で踏みやすいように、ロックペダルタイプのものもあります。スチール製、低密度ポリエチレン製、鉄製など素材もいろいろあります。本体部分に樹脂を採用し、軽量化を実現したものもあります。重量や大きさにより選ぶと良いです。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパーゴム モノタロウ

    ストッパーゴム

    モノタロウ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
    用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
  • キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 内村製作所

    キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用

    内村製作所(59件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
    用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
  • キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO

    キャスター用車止め”とめたろう”

    TRUSCO(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
    用途台車やワゴンなどの車止めとして。
  • 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下

    車輪ストッパーゴム

    ジョー・プリンス竹下(22件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    キャスター用のゴム製ストッパーです。
    材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスターホルダー 栃木屋

    重量用キャスターホルダー

    栃木屋(9件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
    材質PE荷重種別超重荷重表面処理黄色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム マルイチ

    台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム

    マルイチ(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
  • 台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ

    台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

    マルイチ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。
    用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。仕様オープンリング方式:×材質天然ゴム、SBRブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペダルストッパー 台車固定用 モノタロウ

    ペダルストッパー 台車固定用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
    用途台車等のストッパー機能に。材質(本体)スチール取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×100
  • ハンマーロック ハンマーキャスター

    ハンマーロック

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
    取付座A×B(mm)120×120
  • 900Aフリーロック ハンマーキャスター

    900Aフリーロック

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
    用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。トラスコ品番166-2066質量(g)435全長H(mm)223床面高さ(mm)25~30上昇時高さ(mm)46取付ピッチY(mm)15ストロークS(mm)38取付穴径P(Φmm)7
  • 受け皿 東信製作所

    受け皿

    東信製作所(10件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
    用途家具・店舗什器等キャスター固定用種別キャスター付加部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
    用途キャスター止め材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー車輪径(Φmm)(推奨)75RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
  • ストッパーゴム SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
  • 台車移動防止用ストッパー イノアック

    台車移動防止用ストッパー

    イノアック(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
    材質スチール取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパーゴム 三角 WAKI(和気産業)

    ストッパーゴム 三角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    キャスターを固定するゴムストッパーです。
    用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。材質NRゴム幅(mm)50硬度70°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナンシンロック ナンシン

    ナンシンロック

    ナンシン(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
    用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。材質表面処理ユニクロメッキフットプレート径R(Φmm)60
  • キャスパー マルイチ

    キャスパー

    マルイチ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。オープンリング方式によるワンタッチ脱着が可能です。
    用途台車用キャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。材質天然ゴム、SBR
  • 受け皿 滑り止めゴムシート付き 東信製作所

    受け皿 滑り止めゴムシート付き

    東信製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷
    種別キャスター付加部品硬度60°(ゴムシート)材質(すべり止め)EPTゴム厚(mm)1
  • キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3 内村製作所

    キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3

    内村製作所(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90寸法L(mm)40寸法H(mm)6寸法L1(mm)51寸法W(mm)41寸法W1(mm)19適合車輪径(Φmm)50
  • 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO

    受け皿(ゴムシート付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
  • エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス

    エコストッパー台車用耐水

    ティーエフサービス(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。 屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。 耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
    用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー材質本体:ペーパーボード(再生紙)
  • 909LK ハンマーロック ハンマーキャスター

    909LK ハンマーロック

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
    材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25ペダル長さL(mm)127押圧力(N[kgf])392[約40]
  • 900 フリーロック用L型アタッチメント ハンマーキャスター

    900 フリーロック用L型アタッチメント

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番367-2107寸法(mm)78×65×48質量(g)142
  • ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り) オレンジ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
    用途●車輪止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスパー (クリーンルーム仕様) マルイチ

    キャスパー (クリーンルーム仕様)

    マルイチ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。EPDMを素材に用いてゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応しました。
    用途台車のキャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。ゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応。材質EPDM2018年トラスコ掲載ページ2 0826
  • イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

    イージーロック スチール製

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    欠品中
    従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
    用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP質量(g)50寸法A(mm)85寸法D(mm)85寸法E(mm)14.5寸法B(mm)33寸法C(mm)59寸法F(Φmm)5材質(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷
    床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。 また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。 (床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)
    用途キャスター止め材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶
  • キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 内村製作所

    キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用

    内村製作所(4件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷
    車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
    用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ストッパーゴム(磁石入り)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
    用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋
    77税込85
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハンマーロック900-5号 ハンマーキャスター

    ハンマーロック900-5号

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1材質(本体)スチール製(焼付塗装)取付高(mm)240取付座A×B(mm)120×120呼称200最大荷重(N)3432取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85 100×100ストロークS(mm)50DOWN高さH1(mm)248UP高さH2(mm)198ペダル長さL(mm)138取付座よりのスキマh(mm)29
  • フリーロック 900 ハンマーキャスター

    フリーロック 900

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    筐体側面に取付けられるフロアロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。 有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
    高さ(mm)UP:(H1)46材質(本体)三価クロム化成処理寸法L(mm)床面から:25~30全長H(mm)223取付ピッチY(mm)15取付穴径P(mm)7ストロークS(mm)38
  • 台車用ストッパー”キャスパー3rd"天然ゴム マルイチ

    台車用ストッパー”キャスパー3rd"天然ゴム

    マルイチ
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許を取得した安全対策製品です。 極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。 新型のキャスパー3rdジェネレーションは、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開き、そのままキャスターへの装着が可能です。立ったまま足でキャスパーの装着できるので、作業の負担を軽減させます。
    用途カゴ台車のキャスターストッパーに。現場の事故防止、安全対策に。材質キャスパー(天然ゴム+ブレンド/SBR)厚さ(mm)25直径(Φmm)170適合車輪径(Φmm)100~150
  • 受け皿 TRUSCO

    受け皿

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
  • ハンマーロック 栃木屋

    ハンマーロック

    栃木屋
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
    用途台車等操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション マルイチ

    台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション

    マルイチ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー3rdジェネレーション」は、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開きキャスターへ装着が可能です。立ったまま足でキャスパーの装着が可能になり、作業の負担を軽減させます。オープンリング方式+PUSH IN方式による最強キャスパーです。
    用途カゴ台車のキャスターストッパーに事故防止、安全対策に。トラスコ品番255-7609適合機種Φ100~Φ150材質天然ゴム+ブレンド、SBR厚さ(mm)25ブラック機能オープンリング方式対応適合車輪径(Φmm)100~150外径(mm)170
  • 車輪ストッパーゴム(磁石付) ジョー・プリンス竹下

    車輪ストッパーゴム(磁石付)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
    材質ゴム+磁石黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ロックストッパー(スチール製) TRUSCO

    ロックストッパー(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
    材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
  • イージーロック 65径キャスター用 ユーエイキャスター

    イージーロック 65径キャスター用

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    トラスコ品番809-3451穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)67×103取付座A×B(mm)105×135最高高さ(mm)90最低高さ(mm)75ストロークS(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応適正取付高H(mm)85
ストッパー