絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(12)
  • 200(13)
  • 250(1)
車輪幅(mm)
  • 44
  • 20(12)
  • 21(15)
  • 25(35)
  • 27(32)
  • 28(11)
  • 30(14)
  • 32(112)
  • 34(23)
  • 35(57)
  • 36(12)
  • 38(64)
  • 40(55)
  • 42(67)
  • 45(61)
  • 48(12)
  • 50(80)
  • 65(17)
  • 76(13)
  • 100(15)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(2)
  • 鋳物(イモノ)(2)
許容荷重(daN)
  • 200(1)
  • 215.6(4)
  • 220(2)
  • 284.393(1)
  • 480.526(5)
  • 588.4(1)
  • 666.852(1)
  • 941.4(1)
  • 980(4)
  • 980.665(1)
  • 980.7(1)
  • 1000(1)
  • 1000.278(1)
  • 1127.765(2)
  • 1127.8(2)
ブランド
  • 東北車輌(5)
  • 東正車輛(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • エスコ(3)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • ヨドノ(3)
  • ナンシン(1)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
  • 岡本工機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(1)
150(12)
200(13)
250(1)
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UBハンマーキャスター(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRBハンマーキャスター(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
材質ゴム(B入)
ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-Nハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様スリーブ入材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン車輪幅R(mm)44内径d1(Φmm)(軸受)20
ダクタイル車輪 FA 鉄 東正車輛ダクタイル車輪 FA 鉄東正車輛
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター125mmウレタンB車輪ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄車)東北車輌(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質適合品番PK、K、TBR、TK、P、SR
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)東北車輌(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質ゴム
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ウレタン(B入)
鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入)東正車輛
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム東正車輛(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から13日以内出荷
車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン車輪、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から8日以内出荷
STMシリーズ交換用
仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ150x44mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ150x44mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-150材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1150車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ150x44mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-150材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1000車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)44種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
MC車輪 MC-STVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
特性耐水性
MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-STVBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
特性耐熱性
MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VSシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。
特性耐水性
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車)東北車輌
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄(B入)
鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入)東正車輛(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪のみ