絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(42)
  • ヨドノ(35)
  • ナンシン(26)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(25)
  • エスコ(24)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • 東正車輛(11)
  • 岡本工機(10)
  • イノアック(9)
  • ユーエイキャスター(8)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 東北車輌(7)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6)
  • オーエッチ工業(4)
  • 伊藤鋳工(1)
  • ゴールドキャスター(1)
  • 永瀬工場(1)
車輪径(Φmm)
  • 100
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 50(94)
  • 60(16)
  • 65(80)
  • 75(190)
  • 80(12)
  • 90(14)
  • 120(10)
  • 125(101)
  • 127(11)
  • 130(110)
  • 150(226)
  • 180(48)
  • 200(163)
  • 230(16)
  • 250(82)
  • 300(65)
  • 360(14)
車輪幅(mm)
  • 25(10)
  • 27(13)
  • 29(7)
  • 30(9)
  • 32(61)
  • 33(3)
  • 34(20)
  • 35(37)
  • 37(3)
  • 38(2)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 46(2)
  • 47(3)
  • 50(17)
  • 51(5)
  • 64(6)
  • 65(3)
  • 72(2)
  • 125(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(10)
  • ウレタン(40)
  • ゴム(53)
  • ナイロン(27)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(7)
許容荷重(daN)
  • 15(5)
  • 18(3)
  • 50(4)
  • 60(8)
  • 98(11)
  • 100(17)
  • 120(23)
  • 127(5)
  • 147(9)
  • 170(3)
  • 176.4(10)
  • 180(8)
  • 186.2(3)
  • 196(7)
  • 205.93(3)
  • 294(3)
  • 350(3)
  • 490(6)
  • 509.6(6)
  • 520(5)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター車輪(ゴム一体車輪) 425E-Rハンマーキャスター(49件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター車輪(ハードゴム車)ユーエイキャスター(30件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)オーエッチ工業(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UBハンマーキャスター(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FRハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ウレタン車輪NTBシリーズ ナンシンウレタン車輪NTBシリーズナンシン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-Rハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
車輪 ナンシン車輪ナンシン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受ラジアルベアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]ペアリングラジアルベアリング
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UBハンマーキャスター(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ ハンマーキャスター車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZハンマーキャスター(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター車輪(ウレタン車輪) 439E-URハンマーキャスター(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-Nハンマーキャスター(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪
車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RBハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様スリーブ入りRoHS指令(10物質対応)対応
NCC-101B2用 後輪車輪 ナンシンNCC-101B2用 後輪車輪ナンシン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナンシン製台車 コンパクトキャリー NCC-101B2用 後輪車輪です。
車輪径(Φmm)100
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ウレタンTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 445G-Rハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
ベステックスゴム車輪 オーエッチ工業ベステックスゴム車輪オーエッチ工業(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から15日以内出荷
一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム特性衝撃吸収
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RBハンマーキャスター(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
車輪のみ(ウレタン) TRUSCO車輪のみ(ウレタン)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
車輪、ゴム車 ナンシン車輪、ゴム車ナンシン(10件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストッパーゴム(磁石入り) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
849税込934
1個
当日出荷
裏面には滑り止めの溝が入っています。 台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
TWゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)TWゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)硬度HS(A)100-115ベアリングプレスベアリング芯材スチール(SPHC-P)適合温度(℃)-40~120特性高弾性
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
ウレタンローラー(緑) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ウレタンローラー(緑)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ハンドリフトなど各種搬送機に材質(車輪)ウレタン
MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC-E車輪 MC-EVNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
車輪のみ