絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 250
  • 75(8)
  • 100(12)
  • 105(5)
  • 110(3)
  • 120(8)
  • 125(4)
  • 130(18)
  • 150(61)
  • 160(3)
  • 180(19)
  • 200(60)
  • 203(4)
  • 230(7)
  • 248(3)
  • 290(4)
  • 300(45)
  • 305(4)
  • 360(6)
  • 410(6)
車輪幅(mm)
  • 36(1)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 48(8)
  • 50(5)
  • 51(2)
  • 54(5)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 64(5)
  • 65(7)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 75(8)
  • 76(7)
  • 89(7)
  • 90(6)
  • 102(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(10)
  • ナイロン(1)
  • 鋳物(イモノ)(4)
許容荷重(daN)
  • 372.653(2)
  • 392(2)
  • 460.91(2)
  • 470.719(2)
  • 558.979(2)
  • 568.78(2)
  • 637(6)
  • 657.046(3)
  • 686(2)
  • 882(3)
  • 980(2)
  • 1000(1)
  • 1000.278(1)
  • 1029.69(4)
  • 1100(1)
  • 1176(1)
  • 1225.8(2)
  • 1225.83(3)
  • 2028.6(2)
  • 2030(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
ブランド
  • ヨドノ(13)
  • 東正車輛(7)
  • エスコ(5)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(5)
  • 岡本工機(5)
  • 東北車輌(4)
  • ナンシン(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • イノアック(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • 永瀬工場(1)
ヨドノ・東正車輛・エスコ・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)・岡本工機・東北車輌・ナンシン・三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・イノアック・オーエッチ工業・ウカイ(岐阜産研工業)・永瀬工場
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(8)
100(12)
120(8)
130(18)
150(61)
180(19)
200(60)
230(7)
250
300(45)
車輪径(Φmm)をもっと見る
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質ウレタン(B入)
キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(A型) アルミ製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン車輪幅R(mm)44内径d1(Φmm)(軸受)20
ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 E(ゴム・ベアリング入り)岡本工機
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から21日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴムベアリングベアリング入り
MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
ダクタイル車輪 FA 鉄 東正車輛ダクタイル車輪 FA 鉄東正車輛
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)東北車輌
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ウレタン(B入)
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 EU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質ウレタン・鋳物材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型 イノアックダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型イノアック
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ダクタイル
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入) 東正車輛鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)東正車輛
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)
鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 FB鉄(B入)東正車輛
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄(B入)
車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り) オーエッチ工業車輪(ウレタン車輪(リテーナ付ベアリング入り)オーエッチ工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高荷重材質ウレタン型式OH35U型材質(車輪)ウレタンベアリングベアリング入り
ユニークタイヤ 車輪 ヨドノユニークタイヤ 車輪ヨドノ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(BH型) イモノ製ホイル高速ダンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用
材質(車輪)ゴム
ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)東北車輌(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ゴム(B入)
ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入) 東正車輛ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入)東正車輛
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)
鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入) 東正車輛鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)東正車輛
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から64日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)
250x 60mm ソリッドラバー車輪 エスコ250x 60mm ソリッドラバー車輪エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60
鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入ヨドノ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-3873材質ホイル:FCD材質(車輪)ジェンゴム車輪幅(mm)51軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)63許容荷重(daN)307.2車輪径D(Φmm)250車輪タイプ単輪
250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) エスコ250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)250材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)25ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール
重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用鋳鉄車輪 車輪のみヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ジェンゴム車輪 車輪のみヨドノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用マリン仕様ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
重荷重用マリン仕様ゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用マリン仕様ゴム車輪 車輪のみヨドノ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 HBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
重荷用ゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷用ゴム車輪 車輪のみヨドノ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(BG型) イモノ製ホイルグリーンダンゴム車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
ジエンゴムに比べ耐荷重性と走行抵抗に優れたゴムを使用し、路面に筋を残さない
材質(車輪)ゴム
車輪 ナンシン車輪ナンシン
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄使用軸受B入り
車輪 ナンシン車輪ナンシン
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
使用軸受B入り
MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
材質車輪:MCナイロン
250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MN-250材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)25許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)250車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)岡本工機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から21日以内出荷
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴムベアリングベアリング入り
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 250径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 250径SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
トラスコ品番112-9427軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)45ボス幅(mm)64許容荷重(N)3230
車輪のみ