絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • ハンマーキャスター(3)
  • ナンシン(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • イノアック(1)
  • 東正車輛(1)
  • ヨドノ(1)
車輪径(Φmm)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 100(9)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
車輪幅(mm)
  • 30
  • 20(13)
  • 21(15)
  • 24(13)
  • 25(38)
  • 27(34)
  • 32(123)
  • 34(31)
  • 35(60)
  • 38(69)
  • 40(59)
  • 42(76)
  • 44(30)
  • 45(71)
  • 46(14)
  • 50(89)
  • 51(20)
  • 65(22)
  • 76(18)
  • 100(15)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(1)
許容荷重(daN)
  • 68.6(3)
  • 78.4(1)
  • 98(2)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 120.033(1)
  • 137.2(1)
  • 150(2)
  • 350(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
単輪
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FRハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
GNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪) ナンシンGNU車輪のみ(樹脂ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(ホイール)ナイロン
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車 ナンシン車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
Sシリーズ ナイロンホイールゴム巻車輪 ハンマーキャスターSシリーズ ナイロンホイールゴム巻車輪ハンマーキャスター
619税込681
1個
5日以内出荷
仕様車輪質量(g)172ボス幅(mm)44車幅(mm)30穴径(mm)10.2
100x 30mm ソリッドラバ車輪 エスコ100x 30mm ソリッドラバ車輪エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-100材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-1軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
ヨドノ製アングル車 車輪のみ ヨドノヨドノ製アングル車 車輪のみヨドノ
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
溝幅(mm)h:7
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-2材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]ウカイ(岐阜産研工業)
5,198税込5,718
1個
18日以内出荷から34日以内出荷
適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB
UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
6,998税込7,698
1個
18日以内出荷
適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入) 東正車輛ダクタイル車輪(ウレタン車・ベアリング入)東正車輛
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)
65x 30mm ナイロン車輪 [黒] エスコ65x 30mm ナイロン車輪 [黒]エスコ
490税込539
1個
欠品中
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-65軸径(Φmm)10長さ(mm)33(ハブ)ブラック許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)65質量(g)50材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
100x 30mm ソリッドラバー車輪 エスコ100x 30mm ソリッドラバー車輪エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-100軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度80 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
車輪のみ