絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(196)
  • ハンマーキャスター(103)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(58)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(48)
  • ナンシン(46)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(16)
  • 東正車輛(14)
  • ユーエイキャスター(14)
  • 岡本工機(13)
  • イノアック(12)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(10)
  • オーエッチ工業(9)
  • TRUSCO(8)
  • 東北車輌(7)
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • エヌケーキャリーキャスター(4)
  • 浪花製作所(3)
  • 井口機工製作所(2)
車輪径(Φmm)
  • 50(17)
  • 60(9)
  • 65(7)
  • 75(38)
  • 90(10)
  • 100(35)
  • 105(6)
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(3)
  • 130(29)
  • 150(46)
  • 180(15)
  • 200(40)
  • 230(9)
  • 250(20)
  • 300(19)
  • 360(5)
  • 410(6)
  • 460(5)
車輪幅(mm)
  • 25(3)
  • 27(5)
  • 32(14)
  • 34(6)
  • 35(6)
  • 38(8)
  • 42(10)
  • 45(13)
  • 47(4)
  • 50(6)
  • 51(13)
  • 57(4)
  • 64(6)
  • 65(7)
  • 76(8)
  • 89(8)
  • 102(7)
  • 125(4)
  • 127(3)
  • 150(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(11)
  • 鋳物(イモノ)(6)
許容荷重(daN)
  • 78.4(6)
  • 98(14)
  • 127(4)
  • 147(6)
  • 176.4(6)
  • 196(15)
  • 245(9)
  • 254.97(4)
  • 294(9)
  • 343(11)
  • 352.8(8)
  • 392(9)
  • 470.719(5)
  • 490(10)
  • 588(7)
  • 784(7)
  • 980(6)
  • 1225.83(4)
  • 1372.9(4)
  • 1470(5)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
単輪・空気入り
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(17)
75(38)
90(10)
100(35)
130(29)
150(46)
180(15)
200(40)
250(20)
300(19)
車輪径(Φmm)をもっと見る
ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンクタイヤ 車輪のみヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
重荷重用ウレタン車 ヨドノ重荷重用ウレタン車ヨドノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ウレタンゴム荷重種別重荷重
中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなしヨドノ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
プレス金具用ゴム車輪 ヨドノプレス金具用ゴム車輪ヨドノ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入ヨドノ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみ ヨドノ軽量用ゴム車輪 ペアリングなし 車輪のみヨドノ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ベアリングなし
重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
重荷重用MCナイロン車 ヨドノ重荷重用MCナイロン車ヨドノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質MCナイロン荷重種別重荷重
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入りヨドノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途中荷重用材質ジェンゴム型式GSB型材質(車輪)ゴム(B入)
ノーパンクタイヤ自在車ストッパー付 ヨドノノーパンクタイヤ自在車ストッパー付ヨドノ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。トラスコ品番553-6292材質金具:スチール、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)65穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)125取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)98取付座A(mm)160車輪径D(Φmm)210取付ピッチX(mm)125取付座B(mm)160
ユニークタイヤ 車輪 ヨドノユニークタイヤ 車輪ヨドノ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーパンクタイヤ 車輪 ヨドノノーパンクタイヤ 車輪ヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
枠付き L型 ヨドノ枠付き L型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
トロ車用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用。 75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
ヨドノ製トロ車 A式 ヨドノヨドノ製トロ車 A式ヨドノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
重荷重用ウレタン車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ウレタン車輪 車輪のみヨドノ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
アーム数5
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入ヨドノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。芯金が鋳鉄製の為駆動用キー加工も可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車ガイド用ローラー材質車輪:鋳物ホイール、ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0821
ナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノナイロン車輪(ベアリング無)ヨドノ
989税込1,088
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ空気入りタイヤ 車輪のみヨドノ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
ノーパンクタイヤ 固定 ヨドノノーパンクタイヤ 固定ヨドノ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ジェンゴム車輪ベアリング入ヨドノ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-3873材質ホイル:FCD材質(車輪)ジェンゴム車輪幅(mm)51軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)63許容荷重(daN)307.2車輪径D(Φmm)250車輪タイプ単輪
重荷重用空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ重荷重用空気入りタイヤ 車輪ヨドノ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ空気入り
空気入りタイヤ 車輪 ヨドノ空気入りタイヤ 車輪ヨドノ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
枠なし L型 ヨドノ枠なし L型ヨドノ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
枠ナシ L型 ヨドノ枠ナシ L型ヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
枠ナシ 平型 ヨドノ枠ナシ 平型ヨドノ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
枠ナシ コ型 ヨドノ枠ナシ コ型ヨドノ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
枠ナシ V型 ヨドノ枠ナシ V型ヨドノ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ヨドノ製アングル車 車輪のみ ヨドノヨドノ製アングル車 車輪のみヨドノ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
溝幅(mm)h:7
車輪のみ