エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)ECLIPSE MAGNETICS当日出荷から4日以内出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス ネオジム ディスクマグネットECLIPSE MAGNETICS¥1,198~税込¥1,318~
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から107日以内出荷
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)ECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50寸法D1M5使用電圧(V)DC24コネクタヒルシュマンコネクター取付マグネット裏面のねじ穴仕上機械加工面にニッケルメッキ仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
エクリプス アルニコ ボタンECLIPSE MAGNETICS¥5,498~税込¥6,048~
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
ハンドルは取り外しが可能です。
横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミアECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷から92日以内出荷
高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。
トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。
NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50寸法D(mm)6.35適合被削材厚(mm)3以上仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
エクリプス ホールドファーストECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
ねじ止めしたハンドル付です。
ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
エクリプス シートメタル運搬マグネットECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
鉄のシートメタルの運搬に使用します。
アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒ECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
小さな部品を掻き集めることができます。
クイックリリースハンドル付。
軽量で、シャフトは錆びません。
長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。
磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス マグネットスイーパーECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
伸縮式ハンドル。
工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。
ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。
冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス ウルトラリフト TPECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。
積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74
エクリプス ウルトラリフトプラスECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷から92日以内出荷
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレートECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。
うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
エクリプス サマリウムコバルト ディープポットECLIPSE MAGNETICS¥11,880~税込¥13,068~
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
真鍮製のポット。
外径はH6の精度に研磨されています。
プレス用品の設置に使用できます。