絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ULVAC(アルバック)(52)
  • SMC(34)
  • オリオン機械(18)
  • アズワン(15)
  • 日東工器(15)
  • イチネンTASCO(3)
  • Rocker(3)
  • EDWARDS(2)
  • アサダ(1)
  • アネスト岩田(1)
  • 佐藤真空(1)
  • ミツミ販売(1)
  • フロロメカニック(1)
  • 芝浦エレテック(1)
  • 協和産業(1)
電源(V)
  • 100(3)
  • その他(3)
価格
価格で絞り込む

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(3)
その他(3)
30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ) エスコ30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ[ポケブラック] 簡易型真空ポンプエスコ
31,400税込34,540
1個
当日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ140L 電磁弁付真空ポンプエスコ
72,200税込79,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
30L 真空ポンプ(シングルステージ) エスコ30L 真空ポンプ(シングルステージ)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
真空ポンプ・真空ユニット