絞り込み
ブランド
  • Xiaomi
  • SMC(473)
  • ULVAC(アルバック)(61)
  • オリオン機械(31)
  • 日東工器(18)
  • 佐藤真空(16)
  • アズワン(15)
  • EDWARDS(10)
  • 神港精機(8)
  • エスコ(5)
  • KNF(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • ミツミ販売(4)
  • NORGREN(3)
  • Rocker(3)
  • ウェルチ(ガードナー・デンバー)(3)
  • アネスト岩田(2)
  • エクセン(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
REDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256G XiaomiREDMI Note 15 Pro 5G Titanium Gray 8G+256GXiaomi
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
永く使える、頑丈スマホ6300mAhの大容量バッテリー進化した2億画素の超高精細カメラシステムCorning(R) Gorilla(R) Glass Victus(R) 2IP66/IP68防塵・防水性能6.83インチ1.5K CrystalRes AMOLEDディスプレイMediaTek Dimensity 7400-Ultra
仕様●AI機能:AI Erase Pro、AI反射除去、AI画像拡張、AIスカイ、AIボケ、AIカットアウト、AI画像機能の拡張、AIビューティーモード、AIフィルム、Googleかこって検索、Google Gemini●タッチサンプリングレート:最大480Hz●瞬間タッチサンプリングレート:2560Hz※ゲームターボモード時に有効セット内容REDMI Note 15 Pro 5G / USB Type-Cケーブル(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/ 画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)78.09厚さ(mm)7.96チタングレー高さ(mm)163.61質量(g)200センサー近接センサー | 環境光センサー | 加速度計 | 電子コンパス | 赤外線ブラスター | ジャイロスコープバッテリー6300mAh(標準値)バッテリー、45Wターボチャージコントラスト比8000000:1輝度HBM 1800nitsディスプレイ6.83インチAMOLEDディスプレイ解像度1.5K(2772×1280)耐水性IP66、IP68OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 7400-Ultra、4nm製造プロセステクノロジー、CPU:オクタコアプロセッサ、最大2.6GHz、GPU:Mali-G615カメラ仕様【フロントカメラ】2000万画素フロントカメラ:1/4インチセンサーサイズ、F値2.2、4Pレンズ、フロントカメラの動画撮影:1080p(30/60fps)、720p(30fps)、【リアカメラ】2億画素メインカメラ:光学式手ブレ補正機能(OIS)、0.56μm、16in1、2.24μm、F値1.77Pレンズ、1/1.4インチセンサーサイズ、800万画素超広角カメラ:F値2.2リアカメラの動画録画:4K(30fps)、1080p(30/60fps)、720p(30fps)色深度12bitストレージ(ストレージおよびRAM)8GB+256GB | 8GB+512GB、LPDDR4X + UFS2.2リフレッシュレート(Hz)最大120オーディオデュアルスピーカー、400%の音量アップ
真空ポンプ・真空ユニット