絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • SMC(523)
  • ULVAC(アルバック)(61)
  • オリオン機械(30)
  • 佐藤真空(19)
  • 日東工器(18)
  • アズワン(15)
  • 神港精機(9)
  • エスコ(5)
  • KNF(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • ミツミ販売(4)
  • NORGREN(3)
  • Rocker(3)
  • ウェルチ(ガードナー・デンバー)(3)
  • アネスト岩田(2)
  • エクセン(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
電源(V)
  • 100/200(3)
  • 100~105(1)
  • 100~120(1)
  • 100~127(1)
  • 200(2)
  • 200~210(1)
  • 200~220(1)
  • 200~230(1)
  • 200~240(1)
  • 380~415(1)
  • 460(1)
  • その他(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”EDWARDS
349,800税込384,780
1台
21日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
エルボ EDWARDSエルボEDWARDS
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルミストフィルター EDWARDSオイルミストフィルターEDWARDS
169,800税込186,780
1個
当日出荷
ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールポンプ XDSシリーズ EDWARDSスクロールポンプ XDSシリーズEDWARDS
1,598,000税込1,757,800
1個
10日以内出荷
寸法(mm)476×333×397質量(kg)48電圧(V)単相100/200電源AC到達圧力(Pa)1排気速度(50/60Hz)(L/min)583吐出口径NW40アズワン品番3-744-05騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW40ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) EDWARDSE2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)EDWARDS
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷
加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。
寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転
nXDSドライスクロールポンプ EDWARDSnXDSドライスクロールポンプEDWARDS
769,800税込846,780
1台
10日以内出荷
クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
ロータリーポンプE2M28 三相200V EDWARDSロータリーポンプE2M28 三相200VEDWARDS
549,800税込604,780
1台
10日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番775-7760材質アルミニウム、鋳鉄寸法(mm)554×239×183質量(kg)40電圧(V)三相200電源AC到達圧力(Pa)0.1排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW25ポンプの種類油回転
RVロータリーポンプ(三相200/460V切替) EDWARDSRVロータリーポンプ(三相200/460V切替)EDWARDS
1台
欠品中
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)電源AC吐出口径NW25吸込口径NW25ポンプの種類油回転
E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDSE2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)EDWARDS
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替) EDWARDSRVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)EDWARDS
1台
欠品中
振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。
電圧(V)100/200電源ACモーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)48吸込口径NW25ポンプの種類油回転
真空ポンプ・真空ユニット