絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • SMC(473)
  • ULVAC(アルバック)(61)
  • オリオン機械(31)
  • 日東工器(18)
  • 佐藤真空(16)
  • アズワン(15)
  • EDWARDS(10)
  • 神港精機(8)
  • エスコ(5)
  • KNF(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • ミツミ販売(4)
  • NORGREN(3)
  • Rocker(3)
  • ウェルチ(ガードナー・デンバー)(3)
  • エクセン(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
電源(V)
  • 115/200(1)
  • 230/380(1)
  • 100/115(1)
  • 200/220(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 400(1)
  • 415(1)
  • 460(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
230/380(1)
100/115(1)
200/220(1)
100(1)
200(1)
220(1)
230(1)
400(1)
415(1)
460(1)
オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田オイルフリー真空ポンプアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田オイルフリー真空ポンプアネスト岩田
419,800税込461,780
1台
40日以内出荷
タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備材質バックアップ:フッ素ゴム幅(mm)221質量(kg)17高さ(mm)218奥行(mm)380電圧(V)単相:100、115/200、230到達圧力(Pa)50排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達真空度(kPa)≦50(Pa)冷却方式空冷騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)吐出口径NW16電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)標準装備品エアフラッシュ口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)エアフラッシュ量(L/min)5吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
真空ポンプ・真空ユニット