絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • SAFT(1)
本数
  • 1本
  • 2本(12)
  • 4本(23)
  • 5本(2)
  • 6本(1)
  • 8本(15)
  • 10本(12)
  • 12本(12)
  • 14本(2)
  • 16本(1)
  • 20本(14)
  • 30本(1)
  • 40本(9)
  • 48本(1)
  • 100本(4)
  • 1000本(1)
タイプ
  • 単3(1)
  • 角形9V(1)
使用推奨期限
  • 5年(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本数から絞り込む
2本(12)
4本(23)
5本(2)
8本(15)
10本(12)
12本(12)
14本(2)
20本(14)
40本(9)
100本(4)
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズSAFT(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
アズワンの電池シリーズ アズワンアズワンの電池シリーズアズワン
299税込329
1個
翌々日出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
アルカリ乾電池(単3形)