絞り込み
ブランド
  • 重松製作所(8)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • Shield Scientific(3)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • エスコ(1)
  • 原田産業(1)
  • アンセル(1)
耐透過性
  • その他(1)
  • ケトン・酢酸エチル(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(2)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐薬品(4)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(5)
全長(cm)
  • 23.5(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 29.5(1)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 33(4)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 38~41(1)
サイズ
  • S
  • L(35)
  • LL(23)
  • M(34)
  • SS(5)
  • その他(1)
  • フリー(10)
耐溶剤性
  • アセトン(1)
  • ケトン・アルコール(1)
  • 有機溶剤全般(2)
  • 酸・アルカリ溶剤(3)
アセトン・ケトン・アルコール・有機溶剤全般・酸・アルカリ溶剤
入数
  • 1(7)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 90(1)
1・6・12・25・40・50・90
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐透過性から絞り込む
ケトン・酢酸エチル(1)
その他(1)
酸・アルカリ溶剤(2)
化学防護手袋 93-260 重松製作所化学防護手袋 93-260重松製作所(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25双)
当日出荷
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ 重松製作所化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ重松製作所
419税込461
1双
当日出荷
安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)33質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
1,998税込2,198
1双
当日出荷から4日以内出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ重松製作所
1,398税込1,538
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)38種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入Shield Scientific
8,770税込9,647
1箱(40枚)
当日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
表/レッド、裏/ホワイト全長(mm)300入数(枚)40仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.25関連資料(0.76MB)
耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 02-100アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入 Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入Shield Scientific
5,560税込6,116
1箱(90枚)
当日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
表/オレンジ、裏/ホワイト全長(mm)260入数(枚)90仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)0.14関連資料(0.76MB)
ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプSHOWA(ショーワグローブ)
329税込362
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,898税込2,088
1函(50枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
化学防護手袋 58-270シリーズ 重松製作所化学防護手袋 58-270シリーズ重松製作所
1,398税込1,538
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)30種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002重松製作所
9,198税込10,118
1双
当日出荷から8日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35関連資料(4.46MB)耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプSHOWA(ショーワグローブ)
399税込439
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリスト・CF 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
2,498税込2,748
1函(100枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.09mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [介護・福祉関連業][産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]ブルー全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ 原田産業ケムシールドプロ02(CHEM SHIELD PRO 02)ニトリルグローブ原田産業
2,798税込3,078
1箱(50枚)
5日以内出荷
低濃度の酸・アルカリからの耐透過性に優れたニトリル製の使い捨て化学防護手袋。独自の原料配合を通して、着用時の快適性を高め、疲労を軽減します。また厚みが0.20mmのため細かい作業にも最適です。さらにグリップ力を高めるために手のひら全体にエンボス加工が施されています。アウター・インナーそれぞれの用途でお使い頂けます。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ニトリル全長(mm)295ブルー入数(双)25JIS規格JIS T8116:2005準拠RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735重松製作所
5,398税込5,938
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003重松製作所
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン関連資料(4.46MB)
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入 Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入Shield Scientific
4,698税込5,168
1箱(50枚)
翌々日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分関連資料(1.61MB)耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
耐薬品手袋 ユーケミ 3500 UVEX(ウベックス)耐薬品手袋 ユーケミ 3500UVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。アセトンに優れた耐性があり、様々な洗剤、接着剤、溶剤にお使いいただけます。
用途化学、印刷、塗装、金属加工、造船材質繊維部:両面編みコットン、コーティング:ニトリル・ブタジエン・ゴム(NBR)厚さ(mm)0.5オレンジ全長(cm)32.0
ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710F UVEX(ウベックス)ニトリルゴム手袋 ユニライト 7710FUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
全面コーティングによりウエットおよびオイリーな作業に適しています。高いグリップ性を発揮します。
用途建築および金属産業、保守、石油ガス、屋外作業厚さ(mm)2.5ブルー/ブラック
ニトリルゴム手袋(生分解性) エスコニトリルゴム手袋(生分解性)エスコ
440税込484
1双
翌日出荷
耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38全長(mm)330グリーン機能耐薬品

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

酸、アルカリ用手袋