絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 富士グローブ(3)
  • TRUSCO(2)
  • シモン(1)
  • アンセル(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • MECHANIX WEAR(1)
  • YOUNGSTOWN(1)
  • マックス[手袋](1)
  • eureka(エウレカ)(1)
  • GranberG(1)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(2)
  • LL(3)
  • M(6)
  • S(1)
  • フリー(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防振(11)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
全長(cm)
  • 24
  • 13(1)
  • 17.8~19.7(1)
  • 18.3(1)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(5)
  • 22.5(3)
  • 22.8(2)
  • 23(7)
  • 23.5(6)
  • 23.7(2)
  • 24.5(7)
  • 24.8(4)
  • 25(8)
  • 25.3(2)
  • 25.5(2)
  • 25.6(3)
  • 26(5)
  • 29(2)
入数
  • 1(16)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振手袋/振動軽減手袋とは、装着することにより手や身体に対して有害な振動を軽減する効果を持つ手袋の一種です。チェンソーやドリルなど、振動を発生させるエンジンやモーターを搭載した機器を長期間にわたって使用すると、機器から発生する振動によって様々な疾患へと至る危険性もあるほか、手の感覚が失われることもあるため、こうした症状を軽減する目的で使用されています。振動を防止する効果は手袋に利用されている素材に由来しており、厚手の天然ゴムや防振性能を持つ豚革などの素材が用いられるのが一般的です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(1)
L(2)
LL(3)
M(6)
S(1)
フリー(3)
ダンシング防振手袋 富士グローブダンシング防振手袋富士グローブ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル入数(双)1機能防振
肉厚振動軽減手袋 天牛(富士手袋工業)肉厚振動軽減手袋天牛(富士手袋工業)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵! 柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。 洗って繰り返し使用できます。 甲部のストレッチ素材で握りやすい! フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック入数(双)1機能吸汗・速乾性
防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ防振手袋 ダンシングネオ富士グローブ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
振動工具などの作業時による振動から手を守る!!
サイズフリー全長(cm)24トラスコ品番855-5293材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革入数(双)1機能防振中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5
エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibrationeureka(エウレカ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど)材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パットイエローオレンジ入数(双)1機能防振
作業用安全手袋(防振手袋) TRUSCO作業用安全手袋(防振手袋)TRUSCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1双
当日出荷
防振材に緩衝効果の最も優れたNBR(ゴム)管を採用。機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に間接部をさけて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造にしています。
用途グラインダーなど振動作業に。機能防振イエロー/ベージュ全長(cm)24トラスコ品番123-5591質量(g)150入数(双)1本体質量(g)60中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24材質(甲)合成皮革材質(掌側)牛本革
作業用防振手袋 GranberG作業用防振手袋GranberG
7,898税込8,688
1双
当日出荷
機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)6.4ブラック、グレー、ハイビズグリーン規格2221(2003)耐切創性2袖口仕様マジック式EN388規格2221X
防振手袋M-Pact MECHANIX WEAR防振手袋M-PactMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8ブラック/イエロー質量(g)140入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応袖口仕様マジック
防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル防振手袋 ビブラガード フルフィンガーアンセル
6,998税込7,698
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。 インパクトレンチ、グラインダーの使用時。厚さ(mm)6グリーン規格ISO10819規格合格品入数(双)1機能防振袖口仕様マジック
防振手袋 ショックレス・ベージュ シモン防振手袋 ショックレス・ベージュシモン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。機能性を重視し、そのゴム管を指に対して直角に関節部を避けて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造としました。掌部に良質の天然皮革を使用しておりますので、手に良くなじみ、フィット性にも優れています。
サイズフリー材質牛革/人口皮革/ゴム管入数(双)1本体質量(g)155機能耐防振性全長(cm)24中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24手の平幅(cm)22材質(甲)合皮材質(掌側)牛本皮メーカー商品コード4130140指タイプ5本指アテ有無アテ無
防振手袋No.3 富士グローブ防振手袋No.3富士グローブ
2,898税込3,188
1双
当日出荷
手のひら側防振パッド入りで振動を軽減します。振動工具などの作業による振動を軽減し、手を守ります。
用途振動作業に。トラスコ品番855-5292材質手のひら部:ポリウレタン、牛本革、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.8ホワイトサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
森の定番 防振手袋(寒冷地仕様) マックス[手袋]森の定番 防振手袋(寒冷地仕様)マックス[手袋]
5,498税込6,048
1双
当日出荷
軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
用途チェーンソーなど、小型電動器具の作業時に。入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0784
インパクト1 UVEX(ウベックス)インパクト1UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1双
当日出荷
抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業イエロー厚さ(mm)1.2~1.8材質/仕上素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム規格EN388(CE 4543)入数(双)1
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズM全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズM全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル厚さ(mm)0.7機能防振
[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[M/240mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
防振、耐切創性に優れています。
サイズM全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂厚さ(mm)1.3
作業手袋 プロXT YOUNGSTOWN作業手袋 プロXTYOUNGSTOWN
4,998税込5,498
1個
当日出荷
重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒質量(g)113.4規格EN388入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
防振・防滑手袋 TRUSCO防振・防滑手袋TRUSCO
7,398税込8,138
1双
当日出荷
掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
振動軽減手袋特集
おすすめ人気ランキング
防振手袋/振動軽減手袋