絞り込み
耐溶剤性
  • シンナー(2)
  • 一般化学薬品(1)
  • 有機溶剤全般(5)
  • 耐油(5)
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
  • 静電気対策タイプ(3)
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • バイトン(1)
  • ポリウレタン(8)
  • 合成繊維(2)
  • 綿(3)
機能
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐溶剤(9)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能静電気防止(5)
耐透過性
  • その他(4)
  • ガソリン・軽油(1)
  • ケトン・酢酸エチル(2)
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
サイズ
  • L(9)
  • LL(10)
  • M(4)
  • S(5)
  • フリー(2)
入数
  • 1(16)
  • 90(1)
1・90
全長(cm)
  • 26
  • 23(5)
  • 24(4)
  • 25(7)
  • 27(4)
  • 28(8)
  • 29(4)
  • 30(36)
  • 31(12)
  • 32(10)
  • 33(47)
  • 35(28)
  • 35.5(7)
  • 36(17)
  • 37(5)
  • 38(8)
  • 40(5)
  • 55(11)
  • 65(6)
  • 80(8)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤゴム(7)
  • UVEX(ウベックス)(6)
  • 重松製作所(1)
  • ホーケン(1)
  • Shield Scientific(1)
モノタロウ・ダイヤゴム・UVEX(ウベックス)・重松製作所・ホーケン・Shield Scientific
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン手袋 モノタロウポリウレタン手袋モノタロウ(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。サイズフリー厚さ(mm)約1.0入数(双)1対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。機能耐溶剤中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約23材質(裏地)綿材質(表地)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)耐溶剤性有機溶剤全般化学物質安全性参考資料(0.6MB)
耐溶剤手袋 ダイローブ5000 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ5000ダイヤゴム(24件のレビュー)
2,894税込3,183
1双
当日出荷
ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
全長(cm)26厚さ(mm)1.0(裏地含む)種別強力溶剤用材質表/ポリウレタン 裏/綿入数(双)1機能耐溶剤材質(裏)綿100%(メリヤス)材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入 Shield Scientific耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入Shield Scientific
5,560税込6,116
1箱(90枚)
当日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
表/オレンジ、裏/ホワイト全長(mm)260入数(枚)90仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)0.14関連資料(0.76MB)
化学防護手袋GL-11-26 重松製作所化学防護手袋GL-11-26重松製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー全長(cm)26入数(双)1手の平幅(cm)12
静電気対策手袋 ダイローブ320 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ320ダイヤゴム
2,298税込2,528
1双
当日出荷
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)0.95全長(cm)26
耐溶剤手袋 ダイローブ400 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ400ダイヤゴム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95全長(cm)26種別耐溶剤手袋入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策手袋 ダイローブ3000 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ3000ダイヤゴム(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。 静電気対策用手袋です。 塗装作業に最適なノーブリードタイプです。
用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維厚さ(mm)1中指長(cm)7.9電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)ブラック質量(g)98入数(双)1機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ
静電気対策手袋 ダイローブ 300 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ 300ダイヤゴム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
全長(cm)26仕様滑り止め粒子付材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含む)入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
静電気対策手袋 300WN ダイヤゴム静電気対策手袋 300WNダイヤゴム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
厚さ(mm)1.75(裏地含む)材質ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値103~107Ω機能耐溶剤全長(cm)26材質(裏)ウーリーナイロン+導電繊維材質(表)ポリウレタン耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
ルビフレックス NB27B UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB27BUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。ブルー耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品
ケミカロン#500 ホーケンケミカロン#500ホーケン
2,998税込3,298
1双
4日以内出荷
耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。
用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。全長(cm)26耐溶剤性有機溶剤全般材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ルビフレックス XG35B UVEX(ウベックス)ルビフレックス XG35BUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
ルビフレックス XG 27B UVEX(ウベックス)ルビフレックス XG 27BUVEX(ウベックス)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
プロファバイトン BV06 UVEX(ウベックス)プロファバイトン BV06UVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1双
当日出荷
水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。
用途化学業界。ブラック耐透過性ガソリン・軽油厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1耐摩耗性2耐切創性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
プロファグリップ PB27MG UVEX(ウベックス)プロファグリップ PB27MGUVEX(ウベックス)
939税込1,033
1双
当日出荷
耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
用途鉱物油業界。化学業界。運搬業者。ブラック耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
プロファブチル B05R UVEX(ウベックス)プロファブチル B05RUVEX(ウベックス)
13,980税込15,378
1双
当日出荷
低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。
用途化学業界。ブラック耐透過性ケトン・酢酸エチル厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴム規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1各種認証EN374認証品
防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H ダイヤゴム防寒静電気対策手袋 ダイローブ301Hダイヤゴム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
防寒性能を持つ静電対策手袋 -5℃程度までの環境での防寒に優れています。 同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。 電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。サイズLWトラスコ品番721-9300
耐アルカリ手袋特集
おすすめ人気ランキング
溶剤・酸、アルカリ用手袋