絞り込み
耐溶剤性
  • N-メチルピロリドン(1)
  • アセトン(1)
  • シクロヘキサノン(1)
  • ジメチルホルムアミド(1)
  • 一般化学薬品(1)
  • 有機溶剤全般(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
材質
  • シリコーン(1)
  • ポリエチレン(1)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能防水・撥水(1)
耐透過性
  • その他(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(2)
サイズ
  • L(3)
  • LL(1)
  • M(2)
  • S(1)
入数
  • 1(3)
1
全長(cm)
  • 40
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 25(7)
  • 26(16)
  • 28(6)
  • 29(3)
  • 30(25)
  • 31(10)
  • 32(10)
  • 33(32)
  • 35(26)
  • 35.5(4)
  • 36(15)
  • 37(4)
  • 38(7)
  • 41(3)
  • 45(4)
  • 55(9)
  • 80(8)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • ダイヤゴム(2)
  • ハネウェル(2)
  • ハナキゴム(1)
ダイヤゴム・ハネウェル・ハナキゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA960EXダイヤゴム(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.55規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726ハネウェル(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1双
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40関連資料耐透過性耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
耐熱手袋 ダイローブH200-40 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。種別耐熱手袋材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 サイズM ハネウェル耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 サイズMハネウェル
2,998税込3,298
1双
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に耐性を備えています。 高い柔軟性とグリップ力があります。 裏地はフロック加工なので脱着が簡単です。
仕様裏布:なしトラスコ品番421-0196材質クロロプレン、ナチュラルラテックス厚さ(mm)0.65サイズM全長(cm)40中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19
ハナローブh-40 ハナキゴムハナローブh-40ハナキゴム
6,098税込6,708
1双
当日出荷
驚異の厚み1.5mmにも関わらず柔らかく作業性の優れた製品です。 中・低濃度の酸やアルカリ等一般化学薬品に優れた耐性が有り、厚みがあるのに柔らかく作業性に優れた手袋です。
用途中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品を使用する作業に。トラスコ品番323-6767材質天然ゴム厚さ(mm)1.5ミドリ全長(cm)40手のひらまわり(cm)12滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品
耐アルカリ手袋特集
おすすめ人気ランキング
溶剤・酸、アルカリ用手袋