絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • 重松製作所(2)
  • アンセル(1)
  • Ansell(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエチレン(1)
耐溶剤性
  • 有機溶剤全般(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(2)
耐透過性
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
サイズ
  • SS
  • 3L(1)
  • L(173)
  • LL(132)
  • M(141)
  • S(84)
  • その他(4)
  • フリー(17)
入数
  • 1(2)
  • 25(1)
  • 50(1)
1・25・50
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・ブルー・ホワイト
全長(cm)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 38~41(1)
24・30・33・35・38・38~41
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学防護手袋 93-260 重松製作所化学防護手袋 93-260重松製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25双)
当日出荷
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
1,998税込2,198
1双
当日出荷から4日以内出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル耐薬品・耐切創手袋 アルファテックアンセル
3,298税込3,628
1双
当日出荷
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。機能耐薬品・耐切創性グリーン全長(cm)35材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1入数(双)1EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,898税込2,088
1函(50枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプSHOWA(ショーワグローブ)
399税込439
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリスト・CF 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
2,498税込2,748
1函(100枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.09mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [介護・福祉関連業][産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]ブルー全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100Ansell
2,698税込2,968
1双
当日出荷
特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
耐アルカリ手袋特集
おすすめ人気ランキング
溶剤・酸、アルカリ用手袋