絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • オーデン(1)
出力(kW)
  • 0.3(1)
  • 2.2(1)
吸込口径(Φmm)
  • 198(1)
  • 200(1)
電源(V)
  • 三相200(1)
  • 単相200(1)
最大風量(m3/min)
  • 22
  • 2.4(1)
  • 5.6(2)
  • 7(3)
  • 9.2(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 17(1)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 25(3)
  • 28.5(2)
  • 30(2)
捕集効率(%)
  • 90(1)
  • 99.9(1)
90・99.9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.3(1)
2.2(1)
フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]フィルターレスミストコレクターアマノ[事務用品/清掃用品]
519,800税込571,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
オイルミストコレクター オーデンオイルミストコレクターオーデン
849,800税込934,780
1台
10日以内出荷
オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置