絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社(2)
出力(kW)
  • 2.2(2)
吸込口径(Φmm)
  • 198(2)
電源(V)
  • 三相200(2)
最大風量(m3/min)
  • 28.5
  • 2.4(1)
  • 5.6(2)
  • 7(3)
  • 9.2(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 17(1)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 22(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
捕集効率(%)
  • 99.2(2)
99.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
2.2(2)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
679,800税込747,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
689,800税込758,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.23MB)取扱説明書(13.16MB)

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置