絞り込み
電源(V)
- 三相200(6)
出力(kW)
- 0.2(4)
- 0.4(4)
- 0.75(4)
- 1.5(4)
- 2.2(4)
吸込口径(Φmm)
- 98(5)
- 123(4)
- 148(4)
- 198(4)
最大風量(m3/min)
- 2.4(2)
- 3.2(1)
- 5.1(1)
- 5.6(2)
- 6.2(1)
- 7(2)
- 9.2(2)
- 12(2)
- 17.5(2)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 28.5(2)
捕集効率(%)
- 99.2(2)
- 99.4(2)
- 99.8(2)
ブランド
- SDG株式会社
- Shuman(3)
- Winwell(1)
- YHB ECO(11)
- アマノ[事務用品/清掃用品](17)
- イチネンTASCO(1)
- オーデン(1)
- キソー(1)
- コトヒラ工業(2)
- パール金属(1)
- ホーコス(3)
- ミドリ安全(1)
- ミドリ安全エア・クオリティ(1)
- 大見工業(5)
- 昭和電機(1)
- 赤松電機製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ
SDG株式会社¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
ミストレーサ用インナーフィルタ
SDG株式会社¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式
SDG株式会社¥199,800~税込¥219,780~1台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式
SDG株式会社¥199,800~税込¥219,780~1台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式
SDG株式会社¥239,800~税込¥263,780~1台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式
SDG株式会社¥239,800~税込¥263,780~1台25日以内出荷から50日以内出荷ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ
SDG株式会社¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形
ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)
SDG株式会社¥138,800~税込¥152,680~1個3日以内出荷から30日以内出荷部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械仕様高温型(80℃以下)材質SS400出力(kW)0.2電源(V)三相200捕集効率(%)99.4吸込口径(Φmm)98除去方式フィルタ標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
ミストレーサ用アダプタ
SDG株式会社¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷アフターフィルタの取り付けにご使用下さい。付属品蝶ナットM8×1個、シールワッシャM8×1個、ボルト六角(M8×220)×1本適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストレーサ用高性能アフターフィルタ
SDG株式会社¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストレーサ用汎用アフターフィルタ
SDG株式会社¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E