絞り込み
ブランド
  • カクイ
  • モノタロウ(5)
  • JOHNAN(88)
  • ピグ(88)
  • エスコ(53)
  • TRUSCO(39)
  • RS PRO(36)
  • 橋本クロス(29)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(13)
  • ABS ジャパン(13)
  • タイムケミカル(12)
  • ギガ・セレクション(12)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
  • エム・エーライフ(9)
  • ニューピグコーポレーション(8)
  • MISM(7)
  • 壽環境機材(6)
  • 松岡紙業(6)
  • アブスジャパン(6)
対応
  • (1)
  • (38)
  • 溶剤(2)
縦幅(mm)
  • 300(1)
  • 400(2)
  • 500(4)
  • 550(1)
  • 900(1)
  • 5000(1)
厚さ(mm)
  • 0.4(4)
  • 2(2)
  • 4(3)
横幅(mm)
  • 300(1)
  • 400(3)
  • 450(1)
  • 500(4)
  • 900(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途水溶性液体・有機溶剤吸着用材質植物繊維主体長さ(mm)500ベージュ
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20本)
当日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2ベージュ吸着量(L/枚)3.3
ろ過フィルター カクイろ過フィルターカクイ
14,980税込16,478
1箱(100枚)
当日出荷
水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。 ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。対応形状シートケース質量(kg)約3アズワン品番64-8861-25吸着量(L/枚)約0.73
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど対応形状バルク状ケース質量(kg)約5吸着量(L/枚)約15
緊急用油液処理キット ミニ カクイ緊急用油液処理キット ミニカクイ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材対応オイルセット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
12,980税込14,278
1箱(60枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など対応形状シート
緊急用油液処理キット カクイ緊急用油液処理キットカクイ
37,980税込41,778
1箱
3日以内出荷
工場、構内の漏油にすばやく対応!ISO14001の緊急事態対応品として、各種災害や大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット。植物系天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくいため、トラブル時の備えにもおすすめです。NK-4050(油液吸着用)×60枚、SB-30PRO(拭き取り用)×30枚、KT-100(オイルフェンス用・床面)×6本、KB-500(排水溝用)×2個、SBR-5PRO(油液吸着用・床面用)×2本
用途各種工場、備蓄基地、精製所、ガソリンスタンド車両・船舶搭載用、ISO取得用、緊急用備蓄に適合油・溶剤種別DA-2000質量(kg)約7.4(バッグ込み)吸着量キット合計:約177L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:33×100×57
廃油ろ過シート カクイ廃油ろ過シートカクイ
13,980税込15,378
1箱(100枚)
翌日出荷
工作機械や旋盤等のクーラントで、混入油とキリコ等の混雑物も同時に除去!自重の約20倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より吸着能力・保持能力・透水能力をアップ!ハサミで、お好みのサイズに容易にカットできます。
対応質量(kg)3厚さ(cm)0.4寸法(縦×横)(cm)40×50吸着量(L/枚)7.3
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
9,998税込10,998
1箱(50枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など対応形状シート吸着量(L/枚)約1.1
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
12,980税込14,278
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など対応形状シート
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
24,980税込27,478
1箱(100枚)
翌々日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途床面用(強度強化品)対応オイル材質植物繊維主体長さ(mm)500形状マット状幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)6.5ベージュ吸着量(L/枚)1.2
油専用 油吸収材 オイルキャッチャー(65枚入) カクイ油専用 油吸収材 オイルキャッチャー(65枚入)カクイ
9,998税込10,998
1箱(65枚)
当日出荷
環境に優しい植物繊維使用 油吸着材。【抜群の吸着力】吸着5分後でも自重の25倍以上。【高い疎水性】水面に浮いた油だけを吸着。【処理時間短縮】漏油・浮上油をすばやく吸着。【マカロニ構造】吸着後の保持力に優れる。【長期保存性】天然繊維主体なので劣化が少ない。災害用備蓄品に最適。【廃棄物削減】使用枚数約25%低減。
用途オイル・溶剤用水面に浮いた油のみを吸着機械周辺の床面で漏油処理廃油や塗料の廃棄寸法(cm)40×50吸着量60L(1ケース)関連資料カタログチラシ(0.75MB)
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など対応ケース質量(kg)約5
ユトリパワーシート カクイユトリパワーシートカクイ
7,998税込8,798
1箱(60枚)
当日出荷から3日以内出荷
水に浮き、小型のグリストラップやクーラントタンクの浮上油の吸着に最適。 。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など対応形状シート
オイルキャッチャー SB-PROシリーズ カクイオイルキャッチャー SB-PROシリーズカクイ
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
3日以内出荷
カクイ オイルキャッチャーに毛羽対策品が登場!ワイピングクロス(油専用拭き取り)としても、ご使用頂けます。これまでより更に毛羽立ちを抑えており、毛羽対策品として使用出来ます。プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ち、作業改善にお役立ち致します。鉱物油、動植物油に対して自重の約28倍の油を吸着出来ます。焼却時の発熱量が少なく、シート素材からの有毒ガスの発生も少ないエコ素材です。シートの柔軟性により、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます。高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます。経年劣化が少なく長期保存が可能です。[処理できる液体]鉱物油:重油、機械油、潤滑油、ガソリン、灯油、軽油、エンジンオイル、油性塗料など。溶剤:アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコールなど。植物油:サラダ油、オリーブ油、ゴマ油など。動物脂:豚脂、牛脂、鳥脂、魚油など。(※液体に限る)
用途工場などで発生した油漏れ、浮上油、機械周り拭き取りに。対応油・溶剤
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。浮上油吸着に最適です
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど対応形状バルク状ケース質量(kg)約5吸着量(L/枚)約30
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
28,980税込31,878
1箱(10連)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適河川、貯水池、ダム、海上など対応形状万国旗状ケース質量(kg)約5吸着量約15L/連
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
26,980税込29,678
1箱(10本)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場作業場、路面など対応形状ロール状ケース質量(kg)約6.5吸着量約19.5L/本
緊急用油液処理キット 屋外 カクイ緊急用油液処理キット 屋外カクイ
69,980税込76,978
1セット(1個)
5日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。 灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など中身の補充も賜ります。対応形状ロッカーケース質量(kg)約16.8吸着量約180L/個繰り返し・詰め替え対応
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
18,980税込20,878
1ケース(50m×1巻)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場作業場、路面など対応形状ロール状ケース質量(kg)約4吸着量約146L/本
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
19,980税込21,978
1箱(10本)
翌々日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途浮上油・床面・油水分離槽・路面対応オイル材質植物繊維主体長さ(mm)5000形状ロール状幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)5ベージュ吸着量(L/枚)17
ユトリパワーシート50 カクイユトリパワーシート50カクイ
11,980税込13,178
1箱(50枚)
翌々日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途植物油・油水分離槽・排水溝対応オイル長さ(mm)500形状厨房用幅(mm)500厚さ(mm)0.4質量(kg)2.5ベージュ吸着量(L/枚)1.7
オイルキャッチャー 100枚入 カクイオイルキャッチャー 100枚入カクイ
16,980税込18,678
1箱(100枚)
当日出荷
水・油両用オイルキャッチャー水性液体・有機溶剤~オイル類迄幅広く吸着し、自重の約20倍以上の抜群吸収力柔軟性・吸着面にフィット・吸着スピードが早く吸着後の保持力に優れる原料も廃棄も天然繊維主体の環境に負荷の少ない環境配慮タイプ
用途資材置場、路上漏洩、機械周辺材質植物繊維質量(g)37(1枚当たり)寸法(cm)45×55×0.4
緊急用油液処理キット ハンディ2S入 カクイ緊急用油液処理キット ハンディ2S入カクイ
13,980税込15,378
1式(2セット)
翌々日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として。トラックなどの車載に便利なサイズで、各種災害やトラブル時の備えにもおすすめです。 植物性天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくく、3種類の吸着材で様々な漏油に対応します。
用途タンクローリー、船舶に搭載 ガソリンスタンド、工場の安全対策品に 油槽所等の安全対策品に ISO14001対応(ハンディ)適合油、溶剤セット内容1セット当り:オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーFM-5090(1枚)形状3アイテムセット品寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)、(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)、(オイルキャッチャーFM-5090)500×900(1枚当り)質量(kg)1.5 ※1セット当り吸着量総吸着量:22.8L(1セット当り)、オイルキャッチャーNK-4050:1.5kg(1枚当り)、オイルキャッチャーSB-30PRO:0.4kg(1枚当り)、オイルキャッチャーFM-5090:約1.8kg(1枚当り)化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
グリップマット カクイグリップマットカクイ
149,800税込164,780
1箱(25m×1ロール)
14日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用、各種機械からの飛散油、裏面ゴム加工、従来品よりグリップ力アップ。 吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。
用途ロールタイプですので必要に応じてカット出来ます。生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として工場、事務所と工場の出入り口対応形状ロール状グリーンケース質量(kg)約10吸着量約73.5L/本アズワン品番64-8861-27
フロアマット カクイフロアマットカクイ
34,980税込38,478
1箱(1本)
翌々日出荷
酸アルカリ対応 フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油。 吸着油の床へ油通過防止
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として工場、事務所と工場の出入り口対応形状ロール状グレーケース質量(kg)約5.63アズワン品番64-8861-24吸着量(L/枚)約73.5
コットン カクイコットンカクイ
25,980税込28,578
1箱(100枚)
5日以内出荷
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途水中混入吸着、切削油の拭き取り、マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など対応形状シートケース質量(kg)約7吸着量(L/枚)約1.38
フロアマット カクイフロアマットカクイ
79,980税込87,978
1箱(1本)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性 足元床面用 吸着材です。
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、来客(工場視察)の通路用工場対応形状ロールケース質量(kg)約18吸着量約180L/本
フロアマット カクイフロアマットカクイ
59,980税込65,978
1箱(10本)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性 足元床面用 吸着材です。
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り工場対応形状ロール吸着量約10L/本
フロアマット カクイフロアマットカクイ
28,980税込31,878
1箱(50枚)
5日以内出荷
床面漏油専用、難熱性。足元床面用吸着材。床面漏油専用、難熱性 足元床面用 吸着材です。
用途生産ライン、各種機械周辺、漏油、工場、事務所と工場の出入り口対応形状シートケース質量(kg)約5吸着量(L/枚)約1
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
37,980税込41,778
1箱(150枚)
3日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。船舶搭載用、海、河川流出事故対策毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、路面での油吸着に最適国土交通省型式承認品、交通事故現場、河川、港湾、海沿いの工場対応形状シートケース質量(kg)約10吸着量(L/枚)約1.1
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
39,980税込43,978
1箱(10連)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適河川、貯水池、ダム、海上など対応形状万国旗状ケース質量(kg)約8.45吸着量約25L/連
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
39,980税込43,978
1箱(100枚)
5日以内出荷
A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、強度強化品(圧縮)にて足元床面での吸着に最適修理工場、解体工場、ボイラ室など対応形状シートケース質量(kg)約11吸着量(L/枚)約1.87
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
19,980税込21,978
1箱(50m×1巻)
7日以内出荷
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途水中混入吸着、切削油の拭き取り、マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など対応形状ロール状ケース質量(kg)約3吸着量約80L/本アズワン品番64-8861-29
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
19,980税込21,978
1箱(20本)
5日以内出荷
水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。 水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。対応形状チューブ状ケース質量(kg)約4吸着量約4.4/本アズワン品番64-8861-28
フロアマット カクイフロアマットカクイ
129,800税込142,780
1箱(10本)
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、裏面フィルム加工。吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。
用途ロールタイプですので必要に応じてカット出来ます。生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として工場、事務所と工場の出入り口対応形状ロール状ケース質量(kg)約18吸着量約18L/本
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
22,980税込25,278
1箱(100枚)
5日以内出荷
強度強化品です 剥離性が少なく床面や拭取り用として使用出来ます 油水混合系から水分を吸収せず、油を選択的に吸着します 浮上油にも最適です。 ※洗浄剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、使用量によっては沈降する事があります。 焼却時の発熱量が少なく 又有毒ガスの発生も有りません 高保持力で、回収時の油のしたたり落ちが少なく二次災害を防ぎます
対応形状シートケース質量(kg)約5.2吸着量(L/枚)約0.96
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
26,980税込29,678
1箱(100枚)
5日以内出荷
ワイピングクロス(油専用拭き取り) 不織布カバー入り、毛羽対策品 プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ちます 鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍の油を吸着出来ます 焼却時の発熱量が少なくシート素材からの有毒ガスの発生も有りません 柔軟性が有り、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます 高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます 劣化性が少なく長期保存が可能です
対応形状シートケース質量(kg)約4.8吸着量(L/枚)約1.46
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
12,980税込14,278
1箱(5個)ほか
5日以内出荷
油が主で水分も吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など対応形状バルク状ケース質量(kg)約5
フロアマット カクイフロアマットカクイ
89,980税込98,978
1箱(10本)
翌々日出荷
天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで摩擦に強く、裏面にフィルムがついているので液体の透湿防止とスリップ防止効果も期待できます。
用途ロール形状で、工場の出入り口や通路、水回りにも最適。仕様裏面フィルム付材質天然繊維主体長さ(mm)5000形状マット状幅(mm)900厚さ(mm)2質量(kg)11.25グレー吸着量(L/枚)16.3繰り返し・詰め替え対応
液体吸収材・処理剤