絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](145)
  • 赤松電機製作所(85)
  • スイデン(56)
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(48)
  • 淀川電機製作所(45)
  • コトヒラ工業(40)
  • エスコ(39)
  • ダイキン工業(38)
  • チコーエアーテック(35)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • SDG株式会社(25)
  • TRUSCO(21)
  • 日本無機(21)
  • 静岡製機(18)
  • RS PRO(18)
  • サンピース(16)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーリア コンパクト 岩崎電気エアーリア コンパクト岩崎電気
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など定格入力電圧(V)100周波数(Hz)50/60
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機 エアーリアパワー岩崎電気
839,800税込923,780
1台
30日以内出荷
約200畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)42ホワイト半艶(本体)、ダークグレー半艶(上部)消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100適合床面積200畳(1時間当たり、天井高2.5mとして算出)適合ランプQGL15W×5灯
空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト岩崎電気(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気エアーリアコンパクトデュアル岩崎電気
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
エアーリア デルタ 岩崎電気エアーリア デルタ岩崎電気
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
用途浮遊菌の除菌材質鋼板シルバー質量(kg)10周波数(Hz)50/60(共用)消費電力(W)27.0(50Hz)、23.0(60Hz)電源電圧AC100V処理風量(m3/min)約1.0電源コード(m)約1.7(プラグ付)ランプ寿命8000時間アズワン品番64-8955-37安全機構カバー開放時運転停止機能適合ランプGL15×1灯処理方法紫外線+ファン送風方式入力電圧100V用
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機 エアーリアコンパクトデュアル岩崎電気
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
光とオゾンの力で細菌・ウィルスを除去 紫外線UVランプにより細菌(ウィルス)を99%除菌、更にオゾンにより付着細菌を除菌&脱臭。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。 連続使用で約1年ランプ効果が不要です。 オゾン発生器も、放電部の清掃は3ヶ月に1度を目安に湿らせた綿棒等で拭くだけ。
用途病院・介護施設などの病室・待合室、機械室・更衣室などの除菌。食品工場・レストランなどの空間に浮遊するカビ類(胞子)、細菌類の発生防止、作業場・厨房殺菌、調理台・機械類への落下菌防止。学校の教室・給食・調理室の浮遊菌・落下菌防止。電子工場のクリーンルームなどの浮遊菌・落下菌防止。その他ホテル等の宿泊施設、学習塾、スポーツクラブ、事務所など材質本体:鋼板ホワイト質量(kg)11消費電力(W)47.5(50Hz)/40.8(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.7(プラグ付)処理能力1時間当たり:16畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積16畳アズワン品番64-8955-38適合ランプGL15×2灯
空気循環式紫外線清浄機 エアーリアプラス 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機 エアーリアプラス岩崎電気
379,800税込417,780
1台
94日以内出荷
約100畳対応のエアーリア大容量タイプ 新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。 紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。 紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。 また、薬品と異なり耐性菌を作りません。 転倒時には自動でストップします。 フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。 連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。質量(kg)30消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出)適合床面積100畳適合ランプQGL15W×2灯
エアーリア(自立型) 岩崎電気エアーリア(自立型)岩崎電気
129,800税込142,780
1台
121日以内出荷
強力な除菌 安全な設計 設置が簡単 ランニングコストが安い 様々な場所で活躍
使用目的浮遊菌の除菌電源電圧(V)AC100処理方法送風式

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品