ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-68
ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)予約販売
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。
仕様●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-61
ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
空気清浄機シャープ税込¥49,478¥44,980
加湿空気清浄機シャープ税込¥175,780¥159,800
排送風機WIZ'A税込¥19,778~¥17,980~