持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
世界最軽量(約85g)のハンディ空気清浄器で、いつでもどこでもおいしい空気。ハンディサイズでも効果は抜群。首からかけたりUSBにつないでPCの横に。
小型・最軽量設計・バッテリー駆動なので持ち運びに便利。いつでもどこでもボタンを押すだけで、きれいな空気が広がります。このサイズでも集塵力は抜群。花粉やウイルスまでも除菌でき、免疫力を高め、アレルギー物質にも力強い効果を発揮します。 自社独自開発の高機能フィルターとマイナスイオンパワーでウイルスをブロック。
自社(株式会社クリエイティブテクノロジー)独自開発の3層構造静電集塵高機能フィルターの力で空気中のウイルスなどを取り除きます。花粉やPM2.5はもちろん、さらに微小粒子のPM0.5まで集塵可能(特許取得済)。 こころもからだも快適に。アロマ効果でストレスを解放し免疫力アップ。
香り豊かな天然精油のアロマタブレットをセットして、クリーンな空気とともにやさしい香りが楽しめます。アロマは天然100%の精油を使用していますので、リラックスしたい時、集中したい時、シーン別に安心の香りをお選びいただけます。
寸法(Φ×高さH)(mm)70×28質量(g)約85電源リチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約2稼働時間(時間)約2出力(W)5フィルター交換目安約3ヶ月付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)関連資料(1.42MB) (0.38MB)PM2.5対応○花粉モード○
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) スタンダードセットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
本体セット+ストラップ・交換フィルター・アロマタブレットbioオレンジ10粒がついかお得なセットです。
付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)+ストラップ、交換フィルター、アロマタブレットbioオレンジ10粒関連資料(1.42MB) (0.38MB)PM2.5対応○花粉モード○
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
心身を優しく包み気持ちを軽やかにするローズのような甘い香り
ラテン語で「薔薇の手のひら」という意味の名前を持つ、ローズによく似た香りには、抗不安作用があり、気持ちを軽やかにし、心を元気にします。解毒作用や優れた抗菌作用も持ち合わせているので、細菌の繁殖を抑え、風邪やインフルエンザ予防にも最適な香りです。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
クレオパトラの秘密 美しさを引き立てる魅惑の香り
「花の中の花」という意味の名を持つこの香りは、女性の魅力を高めると同時にホルモンバランスを整え、更年期の症状を緩和する効果があります。また、呼吸、血圧や脈拍の安定を促すことから、男女の性的障害の緩和まで幅広く活躍します。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
笑顔と活力に満ちあふれる楽園へいざなう香り
「楽園」という学名を持つこの果実の香りは、笑顔を引き出し、幸福感をもたらし、体にも活力を与えます。気持ちを明るくし、疲労感軽減や抗うつに役立ちます。さらに、胃腸・胆のう・肝臓の機能強化、代謝を高めて脂肪燃焼を促します。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
パッと明るく気持ちが向上する爽やかな香り
レモンのフレッシュな香りが中枢神経を刺激に、心身を活性化させ、記憶力や集中力を向上させます。エネルギーが湧き出て、気持ちを明るく前向きにしてくれるこの香りは、身体の免疫を高め、風邪予防に役立ち、関節痛やむくみ改善にも効果的です。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
太陽の恵み豊かな地中海の甘い香り
明るく親しみのある甘い香りには抗うつ作用があり、落ち込んだ気分を改善し、幸福感を増加させる効果があります。安心して熟睡することができ、胃腸の働きを活発にし、一日の目覚めをさわやかにしてくれます。万人から愛させる香りで、心を和ませ、自然と人との交流を潤滑にします。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
心に潤いを与える優雅で上品な香り
心地良く落ち着いた香りはオーデコロンやアールグレイ紅茶の香り付けとして知られています。鎮静作用があり、心のケアに効果的で、緊張や苛立ちなどの感情を鎮め、食欲不振、うつ気分などの精神疲労の回復をサポートし、優雅にくつろぐ午後のひとときの様な安らぎを感じる香りです。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
抗菌性に優れた気高い樹木の香り
オーストラリア先住民が古来より万能薬として使用し、殺菌・抗菌作用や抗炎症作用に非常に秀でています。風邪やインフルエンザの予防のみならず気管粘膜の免疫力を強化し、喉の痛みや咳を緩和します。鎮静作用で気持ちを落ち着かせ、集中力維持に役立ちます。
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
古代ローマより愛され続ける万能の香り
「ラベンダーに始まりラベンダーに終わる」と言われるほど様々な場面に活躍します。不安や緊張で張りつめた神経を緩やかにし、呼吸を深めリラックスを促します。また、咳や肩こりなど身体の痛み緩和にも有効です。
水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワンataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
グッバイ、靴のイヤなにおい。 嫌な臭いをシャットアウト、靴の消臭エチケット。 靴に差し込むだけで臭いや雑菌だけでなく、アレルゲンやダニまで吸着させて強力除去! 世界初、独自開発のモバイルラジカルシートが匂いの原因を分解、消臭効果を持続
自社開発の表面近傍で発生するラジカル(活性種)が臭いの原因菌を強力に除去。さらに、ラジカルシートの作り出すオゾンなどの活性種が悪臭の分解を行い、靴の中の臭いを効果的に軽減させます。
水虫の原因菌である白癬菌に対しても有効なため継続的に使用することで、靴の中を清潔に保つことができます。
いつでもどこでも簡単操作、シーンに合わせてモードを切り替え
使い方は簡単!靴の中のつま先部分まで差し込んでスイッチを押すだけ。内蔵タイマーで除菌が完了すると自動で電源が切れます。
乾電池式なので、コンセントがない靴箱の中や、お出かけ先でも手軽に使用できます。
1日の終わりには標準モード(120分)で入念に、お出かけ前はクイックモード(15分)で簡単に除菌・消臭を。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×80×58質量(g)約180(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本(本体1個につき)消費電力(W)0.25/個電池寿命(時間)約20(最大)タイマー15/120分(2モード)使用環境温度(℃)5~40適合サイズ(cm)靴:22~28
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
空気清浄機リズム(旧:リズム時計工業)税込¥49,478¥44,980
空気清浄機シャープ税込¥49,478¥44,980